Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen
Artikel-Nr.:
     1609-DICS222112
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DICS222112
EAN/GTIN:
     4260529936785
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation

Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende Türen

Mit dieser benutzerfreundlichen und zweckmäßigen 1 Familienhaus Video Türsprechanlage aus dem Hause Smartwares wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen.

Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Breite von 8,6 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Mit einer Tiefe von gerade einmal 2,1 cm ist sie zudem sehr flach. Über die Einheit können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den 3,5" Farbbildschirm mit Touch Bedienung auch sehen. Unliebsame Gäste können Sie so von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen. Erwarteten Besuchern können Sie mit dem Türöffner Feature bequem Eintritt gewähren. Ein passender, elektrischer Türöffner für nach links oder rechts öffnende Türen mit weitem Türflügel ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum. Die Stromversorgung der Inneneinheit erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker.

Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Zusätzlich kann zwischen 12 verschiedenen Melodien gewählt werden. Bei Bedarf kann z.B. in einem anderen Raum noch eine weitere Innenstation (DIC-22102) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen.

Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus robustem, wetterfesten Material und ist somit gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare VGA Kamera mit 1/3 CMOS Sensor verfügt über ein Nachtsicht Feature von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder.

Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind das Namensschild und die Klingeltaste beleuchtet.
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
0,5 - 1 Meter ja
Orientierung:
Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
0 Meter
Türöffner:
mit Türöffnerfunktion / inklusive Türöffner
Melodien:
12
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar
Monitor:
Farbbildschirm 3 Zoll
Bildsensor:
1/3 CMOS
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 8,6 cm, Tiefe: 2,1 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Farbe: silber
Schutzart:
IP: 44
Erweiterbar mit:
Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22102 pro: Partei
Weitere Suchbegriffe: Wechselsprechanlage, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Verteilertür, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, DICS222112, Türsprechanlage mit Kamera, Türklingel mit kamera, Türklingel Kamera, Video Türsprechanlage, Haustürklingel mit Kamera, Sprechanlage Kamera, Hausklingel mit kamera, Videotürsprechanlage, Türsprechanlage Kamera, Sprechanlage mit Video, Haustür Sprechanlage mit Kamera, Video Türklingel, Tür Videosprechanlage, Klingelanlage mit Kamera, Türsprechanlage mit Video, Türöffner mit Kamera, Wechselsprechanlage mit Kamera, Videosprechanlage 1 Familienhaus, Video Türsprechanlage 1 Familienhaus, Video Türsprechanlage 2 Draht 1 Familienhaus, 2 Draht Video Türsprechanlage, Video Türsprechanlage 2 Draht Technik, A B Türsprechanlage, Türsprechanlage A B, 2 Draht Sprechanlage, 2 Draht Türsprechanlage, Türsprechanlage Inneneinheit, Sprechanlage Einfamilienhaus, Klingelanlage Einfamilienhaus, Türsprechanlage Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Sprechanlage, Klingelanlage, Sprechanlage mit Türöffner, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Haustür Klingelanlage, Klingel Sprechanlage Türöffner, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Tür Sprechanlage, Türklingelanlage, Freisprechanlage haustür, Klinge mit Gegensprechanlage, Sprechanlage haustür, Freisprechanlage haus, Türsprechanlage mit Türöffner, Gegensprechanlage mit Türöffner, Türklingel mit Sprechanlage, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 156,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,63*
€ 193,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,42*
€ 193,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,38*
€ 192,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,04*
€ 190,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,94*
€ 186,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DICS222132
ab € 336,10*
Ähnlich
Smartwares
DICS122112
ab € 160,71*
Ähnlich
Smartwares
DICS122132
ab € 342,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.