| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DICS122222 Herst.-Nr.: DICS122222 EAN/GTIN: 4260529936877 |
| |
|
| | |
| Set: Video Gegensprechanlage 2 Familienhaus mit Türöffner & 7 Zoll Farb Display Mit dieser 2 Familienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen. Die zwei Inneneinheiten der Gegensprechanlage haben eine Größe von je 18,5 cm x 15,2 cm. Mit einer Tiefe von 1,5 cm sind sie zudem sehr flach. Über die Einheiten können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den großen 7" LCD Farbmonitor sehen. Erwarteten Besuchern können Sie anschließend über das Türöffner Feature Eintritt gewähren. Ein passender, elektrischer Türöffner für normale, nach links oder rechts öffnende Türen ist bereits im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich verfügen die Inneneinheiten über eine Video- und Schnappschussoption. Hierfür besitzen sie einen SD Karten Slot, in welchen Sie eine Micro SD Karte (NICHT enthalten) einstecken können. So werden Videos und Bilder nach dem Klingeln automatisch gespeichert. Die Türsprechanlage ist mittels 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum (mitgelieferte Kabel 2x 10 Meter!). Die Stromversorgung der Inneneinheiten erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker. Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann individuell angepasst werden. Zusätzlich gibt es 20 verschiedene Melodien. Bei Bedarf können in anderen Räumen weitere Innenstationen (DIC-22202) angeschlossen werden. Diese können Sie separat bestellen. Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus wetterfesten Aluminium und ist gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare Kamera mit HD-Auflösung verfügt über ein Nachtsicht Feature für Sichtweiten von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder. Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind die Namensschilder und die Klingeltasten beleuchtet. Auch zu finden unter: Haustürsprechanlage, Türfreisprecheinrichtung, Videotürsprechanlage, Türfreisprechanlage, Türanlage, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türklingelanlage, Türstation, Gegensprechanlage Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Zweifamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 0,5 - 1 Meter ja | Orientierung: | Klingelplatten und Namensschilder sind beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 0 Meter | Türöffner: | mit Türöffnerfunktion / inklusive Türöffner | Melodien: | 20 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar | Monitor: | LCD Bildschirm 7 Zoll | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Maße Inneneinheit: | Höhe: 15,2 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 1,5 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: silber | Schutzart: | IP: 44 | Erweiterbar mit: | Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22202 pro: Partei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Videosprechanlage, Türsprechanlage, Sprechanlage, Haussprechanlage, Freisprechanlage, Türsprechstelle, Wechselsprechanlage, Türklingel, Klingelanlage, für, Familienhaus, Zweifamilienhaus, 2, Draht, mit, Kamera, Video, elektrischer, Haus-Tür, Set, und |
| | |
| |