| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBYS22324 Herst.-Nr.: DBYS22324 EAN/GTIN: 4260768177819 |
| |
|
| | |
| Funkklingel SET mit 2 Empfängern & 2x Klingeltaster beleuchtet Flexibel einsetzbares Funkklingel SET mit 2 Empfängern und 2 beleuchteten Klingeltastern. Das Set eignet sich besonders dann, wenn Ihr Haus einen Zugang von zwei Stellen, z.B. Gartenzaun oder Nebeneingang, hat und Sie keine Besucher verpassen möchten. Auch die beiden Empfänger lassen sich unabhängig voneinander platzieren, so dass Sie den Türgong an 2 verschiedenen Stellen im Haus hören können und somit keine Besucher verpassen. Ein Empfänger kann dabei frei aufgestellt und transportiert werden, da sie mit 3x 1,5 AA Batterien (NICHT enthalten) betrieben wird, der andere Empfänger lässt sich per Plug-in einfach in jede beliebiege Steckdose im Haus stecken. Die Türgongs und die beiden Klingelknöpfe sind aus weißem Kunststoff gefertigt, die Front der Inneneinheiten ist mit einem attraktiven Netzfinish versehen. Die Inneneinheiten der Funkklingel haben eine Breite von jeweils 7 cm und eine Höhe von 10 cm. Mit den Bedienknöpfen können Sie Ihren Klingelton einstellen (16 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren. Ein zusätzlicher, visueller Alarm in Form von blinkenden LEDs sorgt dafür, dass die Betätigung des Klingelknopfes auch sichtbar ist. Somit eignet sich das Türklingel Set auch sehr gut für schwerhörige Personen. Der witterungsbeständigen Klingeltaster mit Schutzart IP44 haben eine Länge von jeweils 8,6 cm, eine Höhe von 3,6 cm und sind mit einer beleuchteten Klingeltaste ausgestattet. sie werden mit Batterien betrieben, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Die Funkreichweite zur Innenstation beträgt bis zu 150 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 80 dB | Reichweite: | max. 150 m Freifeld | Melodien: | 16 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 44 | Material: | Kunststoff weiß | Batterien: | 2x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 150m, funk gong, byron funkgong, Funk-klingel, Funktürklingel-n, Haus-türklingel, Funkglocke-n, Hausklingel, Türgong-s, Klingelanlage-n, Wohnungsklingel, Tür-klingelanlage, Klingel-taster, Klingel-knopf, Klingelplatte, außen, innen, beleuchtet, für, mit, wetterfest, ohne, Strom, Schwerhörig-e |
| | |
| |