Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet
Artikel-Nr.:
     1609-DBYS22321
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBYS22321
EAN/GTIN:
     4260768177802
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkklingel SET mit Blink Türgong & 2x Klingeltaster beleuchtet

Flexibel einsetzbares Funkklingel SET mit Blinklicht Türgong und zwei separaten, beleuchteten Klingeltastern.

Das Set eignet sich besonders dann, wenn Ihr Haus einen Zugang von zwei Stellen, z.B. Gartenzaun oder Nebeneingang, hat und Sie keine Besucher verpassen möchten.

Klingel und Klingelknöpfe sind aus weißem Kunststoff gefertigt, die Front der Inneneinheit ist mit einem attraktiven Netzfinish versehen. Alle Einheiten werden mit Batterien betrieben. Die Batterien für die Außen Klingeltaster sind mit im Lieferumfang enthalten, Batterien für den Türgong (3x 1,5 V AA) müssen separat bestellt werden.

Die Inneneinheit der Funkklingel hat eine Breite von 7 cm und eine Höhe von 10 cm. Mit den Bedienknöpfen können Sie Ihren Klingelton einstellen (16 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren. Ein zusätzlicher, visueller Alarm in Form von blinkenden LEDs sorgt dafür, dass die Betätigung des Klingelknopfes auch sichtbar ist. Somit eignet sich das Türklingel Set auch sehr gut für schwerhörige Personen.

Der witterungsbeständigen Klingeltaster mit Schutzart IP44 haben eine Länge von jeweils 8,6 cm, eine Höhe von 3,6 cm und sind mit einer beleuchteten Klingeltaste ausgestattet. Die Funkreichweite zur Innenstation beträgt bis zu 150 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar bis 80 dB
Reichweite:
max. 150 m Freifeld
Melodien:
16
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Batterien:
2x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 150m, funk gong, byron funkgong, Funk-klingel, Funktürklingel-n, Haus-türklingel, Funkglocke-n, Hausklingel, Türgong-s, Klingelanlage-n, Wohnungsklingeln, Tür-klingelanlage, Klingel-taster, Klingel-knopf, Klingelplatte, außen, innen, beleuchtet, für, mit, wetterfest, ohne, Strom, Schwerhörig-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,88*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,45*
Zubehör
Byron
DBY-23529
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.