| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBY-23441 Herst.-Nr.: DBY-23441 EAN/GTIN: 8712836960350 |
| |
|
| | |
| Funkklingel mit Bewegungsmelder Klingeltaster - Türgong mit Batterie Kontaktlose Funkklingel mit Blinklicht und Bewegungsmelder Klingeltaster. Diese Türklingel ist so konzipiert, dass sie läutet, wenn ein Besucher seine Hand vor den Klingeltaster hält. Ein visueller Alarm signalisiert dem Besucher hierbei, dass sein Winken registriert wurde. Das macht die Klingel zu einer hygienischen Lösung, um die Übertragung von Keimen und Viren durch Kontakt zu reduzieren. Da die Technologie noch recht neu ist, können Besucher, die diese Funktion nicht kennen, auch immer noch ganz normal den Klingeltaster drücken, um die Türklingel zu betätigen. Die tragbare Inneneinheit der Funkklingel ist mit seitlichen Bedienknöpfen ausgestattet, mit denen Sie u.a. aus 60 Meldien Ihren Klingelton auswählen und die Lautstärke in 3 Stufen bis zu 85 dB regulieren können. Ein zusätzlicher, visueller Alarm in Form eines blinkenden LED Streifens sorgt dafür, dass die Betätigung des Klingelknopfes auch sichtbar ist. Somit eignet sich das Türklingel Set auch sehr gut für schwerhörige Personen. Klingel und Klingelknopf sind aus weißem Kunststoff gefertigt. Beide Einheiten werden mit Batterien betrieben. Die Batterien für den Außen Klingeltaster sind mit im Lieferumfang enthalten, Batterien für den Türgong (3x 1,5 V AA) müssen separat bestellt werden. Die Funkreichweite der beiden Einheiten beträgt bis zu 100 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 85 dB | Reichweite: | max. 100 m Freifeld | Melodien: | 60 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 44 | Material: | Kunststoff weiß | Batterien: | 1x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, byron funkgong, automatik schalter, funkgong 100m, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, beleuchteter, Licht, Blink, schwerhörige, für, mit, Namensschild, weiß, set, Batteriebetriebene, wetterfest, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, kontaktlose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,31* | € 21,61* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,67* | € 34,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,42* | € 35,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|