Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige
Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige
Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige
Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige
Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige
Dummy-Dome Kamera CS88D
Dummy-Dome Kamera CS88D
Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige
Artikel-Nr.:
     1609-CS88DSW
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CS88DSW
EAN/GTIN:
     8711658404257
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

Kamera Attrappe / Dummy Dome Camera mit blinkender LED-Anzeige

Täuschend echte Optik: "Finger weg von diesem Haus!"

Auch wenn diese Dome Kamera aus dem Hause Smartwares nur eine Attrappe ist, hilft sie dank ihrer täuschend echten Optik, Einbrecher abzuschrecken. Durch ihre integrierte Fake-Linse kann man die Dummy Videokamera kaum von einer echten Überwachungskamera unterscheiden.

Die Kameraattrappe ist aus weißem Metall gefertigt und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich platziert werden (Wand- und Oberflächenmontage). Das Montagematerial ist bereits mit im Lieferumfang enthalten.

Das Gute dabei, Sie haben nicht die hohen Kosten, die Sie bei einer echten Sicherheitskamera haben.

Die Überwachungskamera Attrappe verfügt über eine rot blinkende LED zur Simulation eines echten Betriebs, was ihre abschreckende Wirkung besonders bei Dunkelheit unterstützt.

Natürlich kann diese Kamera Attrappe eine echte Überwachungskamera nicht ersetzen, bietet aber eine erste abschreckende Wirkung. Vergrößern Sie Ihre Sicherheit zu einem Bruchteil der Kosten von echten Kameras.

Die Fake Kamera funktioniert mit 2 x 1,5V AA-Batterien, welche NICHT mitgeliefert werden. Es sind keine Kabel notwendig.
Weitere Informationen:
geeignet für:
Einruchschutz
innen / aussen Kamera:
Innen und Außen
Betriebstemperatur:
-10°C ~ +40°C
Maße:
Höhe ca. 23 cm / Ø ca. 11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, farbkamera, überwachungskamera smartwares, Überwachungskameras, Dome, Kameras, Dummy, Dummies, Attrappen, Camera, Videokameras, Alarmanlagen, Außenkameras, Innenkameras, mit, LED, blinkender, für, innen, außen, Haus, Einbruchsicherung, Überwachung, Videoüberwachung, Sicherheitstechnik, Überwachungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.016.08
ab € 8,38*
Zubehör
Smartwares
10.016.06
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.