Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau
Artikel-Nr.:
     1609-CHS672-673
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     CHS672-673
EAN/GTIN:
     4260688153412
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Klappstuhl
klappstuhl blau

Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Blau

XXL stabiler Campingstuhl gepolstert mit abnehmbarer Beinauflage – ein Luxus Relaxsessel zum Verweilen!

Der Hochlehner Camping Stuhl ist aus stabilem & wetterfestem Aluminium gefertigt, bis zu 120 kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Dunkelblau kombiniert.

Das einzigartige, gepolsterte Maschenmaterial des Relaxsessel zeichnet sich auch durch belüftende Eigenschaften aus und sorgt für ein angenehmeres Sitzgefühl. Durch die 7-fache Lehnenverstellung können Sie die für Ihre Statur oder die jeweilige Aktivität angenehmste Kippstellung einstellen.

Hervorzuheben ist die Luxus Ausführung dieses Modells – der Campingsessel mit Armlehne hat eine ergonomisch geformte und gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Das Fußteil ist je nach Bedarf verwendbar, lässt sich im Handumdrehen befestigen oder abnehmen und sorgt für zusätzlichen Liege-Komfort.

Die Material Kombination verleiht dem Outdoorstuhl ein angenehmes Gewicht von 5 kg. Der stabile Campingstuhl ist klappbar – mit einem Packmaß von ca. 112 x 68 x 9 cm lässt er sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Der XXL Hochlehner hat eine Sitzhöhe von 50 cm, eine Rückenhöhe von etwa 70 cm sowie eine große Sitzfläche von 44 x 68 cm.

Alles in allem ist dieser Alu Campingstuhl somit der ideale Begleiter beim Campen, im Garten sowie auf der Terrasse oder dem Balkon.

Auch zu finden unter: Relaxsessel, Klappstuhl, Klappstühle
Weitere Informationen:
Art:
Outdoorstühle
Modell:
Klappstühle
Geeignet als:
Angelstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Material:
Exklusiver 3D-Polyester-Bezugstoff für noch mehr Komfort
Ausführung:
Campingstuhl gepolstert
Form:
Hochlehner mit Armlehne
Farbe:
Marineblau
Hochlehner:
7 Positionen verstellbar
Aufbewahrung:
klappbar und leicht verstaubar
Gewicht:
5 kg
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderes:
Extra breit, integrierte Kopfstütze
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 70 cm Sitzbreite: 52,5 cm Sitztiefe: 43,5 cm
Sitzhöhe:
50 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl, campingstuhl blau, Campingstühle, Camping-Sessel, Klapp-liegestuhl, Klappsessel, Garten-stuhl, Garten-stühle, Balkon-stuhl, Balkonstühle, Terrassen-stuhl, Terrassenstühle, verstellbar, klappbar, gepolstert, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Beinauflage, Fußteil, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 113,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,81*
€ 169,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,57*
€ 168,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,04*
€ 161,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,64*
€ 155,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,86*
€ 135,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart
CHS0592
ab € 99,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.