Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau
Artikel-Nr.:
     1609-CHS0592
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     CHS0592
EAN/GTIN:
     4260449584813
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Klappstuhl
klappstuhl blau

Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Navy Blau

XXL stabiler, gepolsterter Campingstuhl mit abnehmbarer Beinauflage – Luxus Relaxsessel zum Verweilen!

Der Hochlehner Camping Stuhl ist aus stabilem & wetterfestem Aluminium gefertigt, bis zu 120 kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Navy Blau kombiniert.

Hervorzuheben ist die Luxus Ausführung dieses Modells – der Campingsessel mit Armlehne und abnehmbarem Fußteil hat eine ergonomisch geformte und gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar. Die Elastikkordel Schnürung am Rücken sorgt für ein individuelles Design und gleichzeitig für zusätzliche Bequemlichkeit – ein Relaxsessel zum verweilen!

Die Material Kombination verleiht dem Outdoorstuhl ein angenehmes Gewicht von ca. 6 kg (inklusive Fußablage). Der stabile Campingstuhl ist klappbar – mit einem Packmaß von ca. 112 x 68 x 9 cm lässt er sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Der XXL Hochlehner hat eine Sitzhöhe von 50 cm, eine Rückenhöhe von etwa 70 cm sowie eine breite Sitzfläche von 52 x 43 cm (BxT).

Alles in allem ist dieser Alu Campingstuhl somit der ideale Begleiter beim Campen, im Garten sowie auf der Terrasse oder dem Balkon.

Auch zu finden unter: Relaxsessel, Klappstuhl, Klappstühle
Weitere Informationen:
Art:
Outdoorstühle
Modell:
Klappstuhl NOVARA
Geeignet als:
Campingstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Material:
Robuster Polyesterbezug
Ausführung:
Campingstuhl gepolstert
Form:
mit Armlehne
Farbe:
Navy Blau
Hochlehner:
7 Positionen verstellbar
Aufbewahrung:
klappbar und leicht verstaubar
Gewicht:
5,16 kg
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderes:
Extra breit, integrierte Kopfstütze
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 70 cm Sitzbreite: 52 cm Sitztiefe: 43 cm
Sitzhöhe:
50 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl, campingstuhl blau, Campingstühle, Camping-Sessel, Klapp-liegestuhl, Klappsessel, Garten-stuhl, Garten-stühle, Balkon-stuhl, Balkonstühle, Terrassen-stuhl, Terrassenstühle, verstellbar, klappbar, gepolstert, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Beinauflage, Fußteil, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 99,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,90*
€ 148,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,75*
€ 147,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,69*
€ 141,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,63*
€ 136,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,68*
€ 118,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.