Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator mit Rädern, Raumentfeuchter, 2 Stufen, 330Watt Ø75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator mit Rädern, Raumentfeuchter, 2 Stufen, 330Watt Ø75cm
Bodenventilator mit Rädern, Raumentfeuchter, 2 Stufen, 330Watt Ø75cm
CFAN0475 Vellemann, Perel, Bodenventilator, Windmaschine; 315W, 2 Stufen, ø 75cm
CFAN0475 Vellemann, Perel, Bodenventilator, Windmaschine; 315W, 2 Stufen, ø 75cm
CFAN0475 Vellemann, Perel, Bodenventilator, Windmaschine; 315W, 2 Stufen, ø 75cm
CFAN0475 Vellemann, Perel, Bodenventilator, Windmaschine; 315W, 2 Stufen, ø 75cm
Bodenventilator mit Rädern, Raumentfeuchter, 2 Stufen, 330Watt Ø75cm
Artikel-Nr.:
     1609-CFAN0475
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CFAN0475
EAN/GTIN:
     5410329633547
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator perel
bodenventilator

Bodenventilator mit Rädern, Raumentfeuchter, 2 Stufen, 330Watt Ø75cm

Der Industrieventilatoraus dem Hause Velleman ist ein Helfer an den warmen Tagen im Jahr.

Ob in der Lagerhalle, der Garage oder im großen Saal. Mit diesem Leistungsstarkem Gebläse haben Sie die Möglichkeit in jedem großen Raum ein angenehmes Klima zu schaffen.

Mit dem enorm leistungsstarken Luftdurchsatz des Ventilators, von 10160m³/h , der in 2 Stufen schaltbar ist, sorgt er für Erfrischung.
Durch die Leistungsstärke eignet er sich sehr gut als Windmaschine.

Angeschlossen wird der Ventilator durch ein 2 Meter langes Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220V und einer Leistung von 315 Watt sowie 957 Umdrehungen pro Minute.

Durch diese Leistung ist er auch sehr gut geeignet als Luftentfeuchter, Raumentfeuchter oder Trocknungsgerät zur Gebäudetrocknung.

Der Ventilator ist manuell um 350 Grad schwenkbar. Dadurch kann er nach Belieben eingestellt und eingesetzt werden.
Der Ventilator hat einen Sicherheitskäfig aus Metall, welche einen Durchmesser von 75cm hat. Die aus Aluminium hergestellten Propellerblätter sind in dem schwarzen Pulverbeschichteten Sicherheitskäfig.

Der Industrieventilator hat einen besonders stabilen Standfuß. Dieser erleichtert, durch die daran befindlichen Rollen, ein einfaches verschieben.
Durch die am Sicherheitskäfig befindlichen Tragegriffe, sind diese Ventilatoren bequem zu Transportieren.

Der Industrieventilator hat ein Gewicht von 37,8kg.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 92,5 cm
Durchmesser Ventilator:
75 cm
Leistungsstufen:
2
Geschwindigkeit:
957 U/m
Luftstrom:
288 m³/Stunde
Leistung:
315 Watt
Geräuschpegel:
84 dB
Einstellbarer Winkel:
350 Grad
Material:
Metall, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: CFAN0475, Velleman, Ventilator Velleman, Ventilator Perel, Perel, Ventilator grau, Ventilator, Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Entfeuchtungsgerät, Trocknungsgerät, Stallventilator, Stalllüfter, Industrieventilator, Industrielüfter, Gebläse, Bodenventilatoren, Windmaschine, Tischventilator, Tischventilatoren, Tischlüfter, Ventilatoren, Lüfter, Ventilator schwenkbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8131
ab € 50,13*
Ähnlich
DOMO
DO8134
ab € 40,30*
Ähnlich
Perel
CFAN0460
ab € 219,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.