Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel TOOL173 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel TOOL173 Schwarz
Perel TOOL173 Schwarz
Perel TOOL173 Schwarz
Perel TOOL173 Schwarz
Perel TOOL173 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36169989
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CFAN0460
EAN/GTIN:
     5410329633530
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator perel
bodenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
755 mm
Gewicht
23500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Lüfterdurchmesser
600 mm
Luftstrom
7128 m³/h
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8131
ab € 50,13*
Ähnlich
DOMO
DO8134
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.