Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8134 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO8134 Ventilator Schwarz
Domo DO8134 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22105803
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8134
EAN/GTIN:
     5411397012128
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator domo
Während der warmen Sommermonate sorgt DOMO für Abkühlung. Der Bodenventilator DO8134 ist mit einem Durchmesser von 35 cm sehr leistungsstark. Die innovativen Rotorblätter aus Metall besitzen eine sehr große Ventilationskapazität. Ist der Raum bereits kühler? Stellen Sie dann die Geschwindigkeit ein und wählen Sie aus drei verschiedenen Stufen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Tisch, Fenster
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8131
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.