Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Fondue
>
Schokoladenbrunnen
>
Artikel
Schokoladenfontaine/ Schokobrunnen, 32 Watt, 3 Stufen, Warmhaltefunktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-CF-1603
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
CF-1603
EAN/GTIN:
8713016016034
Suchbegriffe:
Schoko-Brunnen
Schokobrunnen
Schokoladen-Brunnen
Schokoladen-Fontaine
Schokoladenfontaine/ Schokobrunnen, 32 Watt, 3 Stufen, Warmhaltefunktion
Für jeden Schokoladen-Liebhaber; ideal zum Dessert!
Diese Schokoladen-Fontaine ist mit einer drehenden Edelstahlspirale ausgestattet, verfügt über eine Warmhaltefunktion und hat eine Aufheizzeit von etwa 3-5 Minuten.
Früchte, Waffelstäbchen und viele andere Sachen lassen sich mit diesem Gerät mühelos mit Schokolade überziehen.
Die Schokoladenfüllmenge der Schokoladen-Fontaine beträgt 400 Gramm.
* Kunststoff-Gehäuse
* 2-teilige Edelstahl-Fontaine
* 3 Einstellbare Leistungsstufen
* Warmhalte-Funktion
* An-/Aus Schalter
* Kontrolllampe
* Anti-Rutsch-Füße
* Leistung: 32 Watt
Weitere Informationen:
Inhalt:
Füllmenge: 400g
Leistung:
32W
Material:
Kunststoff-Gehäuse; Edelstahl-Fontaine
Leistungsstufen:
3
Schaltmöglichkeit:
An-/ Ausschalter
... >
Haushalt
>
Fun Cooking
>
Schokoladenbrunnen
Weitere Suchbegriffe:
Schokoladenbrunnen
,
Schokoladenfontaine
,
schokobrunnen
,
CF-1603
,
Tristar
,
Edelstahlfontaine
,
Schokofontaine
,
Schokoparty
,
Schokoladenvergnügen
,
Schokofrüchte
,
Partyspaß
,
Schokoladenfrüchte
,
Schokoladen-Erdbeeren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.292998.01.001 Schokoladenbrunnen XL
Princess
01.292998.01.001
€ 42,11*
Ähnlich
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess
01.292994.01.001
€ 30,89*
Ähnlich
Schokobrunnen SET für Schokoladenfondue & Schokofrüchte - 32cm, 90 Watt
Setpoint
292S998
€ 58,76*
Ähnlich
Schokofondue Set mit 6 Spießen Schokomaschine Schokoladenfondue für süße Dessert
Princess
01.292994.01S001
€ 44,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.