Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 292994 Schokoladenbrunnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Princess 292994 Schokoladenbrunnen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3951162
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.292994.01.001
EAN/GTIN:
     8712836272644
Suchbegriffe:
Schoko-Fondue
Schoko-Fondue Set
Schokofondue
Schokoladen-Fondue

Der Princess 292994 Schoko-Brunnen ist das ideale Gerät für alle Schokoladenliebhaber. Überraschen Sie Ihre Kinder bei der Geburtstagsparty oder verwöhnen Sie Ihren Partner am Valentinstag. Der Brunnen schmilzt die Schokolade und pumpt sie nach oben, wo sie dann über drei Ebenen wieder nach unten fließt. Genießen Sie es, verschiedene Lebensmittel wie Fruchtstücke, Kekse und Marshmallows in den süßen Schokoladenstrom zu tauchen.

Einfach zu bedienen
Der Princess Schokoladenbrunnen ist ganz einfach zu benutzen. Geben Sie fein geraspelte Schokolade in die Tropfschale und bringen Sie den Drehschalter in die erste Stellung. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, können Sie den Drehschalter in die zweite Stellung bringen. Daraufhin strömt sie oben heraus und erzeugt einen Wasserfall aus geschmolzener Schokolade. Dank der Heizfunktion des Schoko-Brunnens brauchen Sie die Schokolade nicht erst noch im Wasserbad zu schmelzen.

Konstante Temperatur
Das Heizelement hält die Temperatur der Schokolade konstant, so dass sie flüssig bleibt und nicht anbrennt. Für eine perfekte Schokoladenkaskade müssen Sie eventuell etwas Kakaobutter oder einen Teelöffel Öl zur Schokolade hinzufügen. So kann jeder den ultimativen Schokoladenbrunnen genießen.

Verwenden Sie frische Früchte, Kekse und Marshmallows
Komplettieren Sie jede (Kinder) Party mit dem Princess Schoko-Brunnen. Bereiten Sie Teller mit frischen Früchten, Keksen und Marshmallows vor und lassen Sie jeden selbst dippen. Sie können den Schoko-Brunnen auch benutzen, wenn Sie Pfannkuchen servieren, so dass sich jeder an der Schokoladensoße aus dem Brunnen bedienen kann. All Ihre süßen Träume werden wahr.

Einfach zu reinigen
Nach Gebrauch gießen Sie die restliche Schokolade aus dem Brunnen einfach in ein kleineres Behältnis und lassen sie abkühlen. Das Oberteil des Brunnens ist abnehmbar und lässt sich einfach abspülen. Die Edelstahl-Auffangschale lässt sich mit einem Spülmittel problemlos reinigen. Der Princess Schokoladenbrunnen lässt sich ganz einfach reinigen und dank seiner kompakten Größe auch problemlos wegstellen.

Lieferumfang:
Princess Schokoladenbrunnen, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Princess Schokoladenbrunnens:Mit dem süßen und unterhaltsamen Schoko-Brunnen zaubern Sie ein Lächeln auf die Gesichter Ihrer KleinenIdeal für den Einsatz auf Partys oder mit Pfannkuchen, Eiscreme und WaffelnDank Heizfunktion müssen Sie die Schokolade nicht erst noch schmelzenDank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigenGeeignet für weiße, dunkle und Milchschokolade

Weitere Informationen:
Merkmale
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Leistung
32 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.292998.01.001
ab € 28,98*
Ähnlich
Tristar
CF-1603
ab € 23,54*
Ähnlich
Setpoint
292S998
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.