Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB
Artikel-Nr.:
     1609-C3492
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     C3492
EAN/GTIN:
     5410329397654
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber

Ultraschall Schädlingsvertreiber Mäuseabwehr 370-465m² 2x130dB

Vertreiben Sie lästiges Getier aus Ihrem Haus, befreien Sie sich ein für alle Mal von Nagetieren und Insekten!

Dank des großen Geräuschpegels 2 x 130 Db und der automatischen, variablen Wellenschwankung ist diese effiziente Ungezieferscheuche die benutzerfreundlichste und umweltfreundlichste Weise, um Schädlinge zu vertreiben. Die Ultraschallwellen, welche von vielen Tieren als äußerst unangenehm empfunden werden, sind weder für Menschen noch für Haustiere schädlich. Ein sehr effizientes und ökologisches Gerät, um Nagetiere und Insekten loszuwerden.

Die Ultraschallwellen greifen das Hör- und Nervensystem der Schädlinge an und zwingen sie dazu Ihre Futterquelle und Unterkunft zu verlassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau / Blau
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Gewicht:
0,16 kg
Abmessung:
Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 7 cm
Leistung:
9 Volt
Netzbetrieb:
Inklusive Netzteil/Ladegerät
Wirkungskreis:
465 qm
Anwendung:
Nur in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Standgerät
Besondere Merkmale:
Weder für Menschen noch für Haustiere schädlich
Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, maulwurf vertreiber, Schädlingsvertreiber, Schädlingsbekämpfer, Mäuseabwehr, Mäusebekämpfung, Rattenabwehr, Rattenbekämpfung, Abwehrgerät, Tierschreck, Tiervertreiber, Tierabwehr, Ungezieferbekämpfer, Ungezieferbekämpfung, Ultraschall, mit, im, Haus, indoor, abwehr, bekämpfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
CS3492
ab € 44,71*
Sonstiges
Perel
GIKS37
ab € 20,38*
Sonstiges
Perel
GIK37
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.