| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BP-GIKLED06 Herst.-Nr.: BP-GIKLED06 EAN/GTIN: 5410329704506 |
| |
|
| | |
| LED Profi Insektenvernichter mit UV-A LED-Leiste, Wirkungskreis bis 250 m² Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit diesem elektrischen LED Insektenvernichter sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Das Mückenlicht hat eine Reichweite von 250 m². Das strapazierfähige, graue Metallgehäuse ist mit einer UV-A LED Leiste und einem Hochspannungsgitter von 4000 V ausgestattet. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig gesichert, so dass beim Berühren der Insektenfalle keine Gefahr für Mensch und Haustier besteht. Das UV-A-Licht der Insektenlampe lockt Mücken, Fliegen und andere Insekten unwiderstehlich an. Diese werden durch das Hochspannungsgitter schnell getötet. Danach fällt der tote Plagegeist in den herausnehmbaren Auffangbehälter des Insektenvernichters. Um mehr Insekten anzulocken, reflektieren die Lichtstreifen das ultraviolette LED Licht und sorgen so für eine starke Anziehungskraft (360°). Die Insektenfalle ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sie zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle zu nutzen. Neben dem EIN/AUS-Schalter verfügt dieser Blaupunkt LED Insektenvernichter über einen Sicherheitssensor, der das Gerät sofort ein- bzw. ausschaltet, wenn Sie die Sammelschublade herausnehmen. Dank der LED Technologie ist das Gerät mit einem Stromverbrauch von 14 Watt besonders sparsam. Der Insektenvernichter ist als Wand- und Standgerät einsetzbar. Zudem ist im Lieferumfang eine Kette für die Deckenmontage enthalten. Geeignet ist der 50,5 x 12 x 26 cm große Insektenvernichter für alle Innenräume und kann sowohl für das Büro, in Gaststätten und Hotels, als auch zu Hause effektiv genutzt werden. Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung Weitere Informationen: | | Farbe: | Metallgrau | Material: | Metall | Gewicht: | 3,11 kg | Abmessung: | Höhe: 26 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 12 cm | Netzbetrieb: | 220-240 VAC 50/60 Hz | UV Lampen: | 20 x LED UV-A | Erzeugte Hochspannung: | 4000 Volt | Wirkungskreis: | 250 qm | Reinigung: | Herausnehmbare Schublade | Anwendung: | Nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Standgerät oder Wand- und Deckenmontage | Besondere Merkmale: | Leichte Reinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, UV, Licht, elektrischer, Vertreiber, Falle, gegen, Mittel, Abwehr, bekämpfen, vertreiben |
| | |
| |