| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BG6125004 Herst.-Nr.: BG6125004 EAN/GTIN: 4262442793490 |
| |
|
| | |
| Briefkasten mit Namensschild Ersatzschloss & 4 Schlüsseln, Stahl Silber 40x31cm Der silberne Postkasten mit gebogener Front ist mit einem langlebigen Zylinderschloss und einer Schutzklappe aus Stahl ausgestattet, die Ihre Post optimal vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Das ideale Modell für Familien oder auch den Single-Haushalt mit einer Größe von (H/B/T) 40 x 31 x 16cm. Der DIN A4 Einwurfschlitz (26.7 x 3.7cm), das Schloss und das Sichtfenster für Ihr Namensschild befinden sich an der Front der Postbox. Wenn das Briefkastenschloss einmal nicht mehr funktioniert, müssen Sie nicht sofort einen komplett neuen Briefkasten kaufen. In diesem Fall können Sie einfach dass mitgelieferte Briefkasten Ersatzteil nutzen, um Ihre Post auch weiterhin sicher vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Alles auf einen Blick: * Elegantes Design: Die Briefbox besticht durch die leicht gebogene Form. * Strapazierfähig und korrosionsbeständig: Der Briefkasten ist aus verzinktem Stahl gefertigt und hat ein Kippdach aus Stahl, das Ihre Post zuverlässig vor Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. * Einfache Montage: Dank der 4 Rückwandbohrungen kann der Briefkasten kinderleicht montiert werden, das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. * Wandmontage: Der tägliche Weg zu einem Wandbriefkasten ist nicht so weit als bei anderen Varianten, die etwas weiter vom Haus entfernt stehen. Dies ist beispielsweise bei schlechtem Wetter sehr nützlich. * Die Briefbox ist mit einem Namensschild versehen, Somit weiß der Zusteller sofort, ob er an der richtigen Adresse ist. * Geliefert wird der Briefkasten mit Ersatzschloß, und insgesamt 4 Schlüsseln. Somit haben Sie Ersatzschlüssel oder extra Schlüssel für andere Familienmitglieder. Weitere Informationen: | | Material: | Verzinkter Stahl | Farbe: | Silber | Größe: | Höhe : 40 cm , Breite: 31 cm , Tiefe: 16 cm | Einwurfmaße: | Breite: 26,7 cm Höhe: 3,7 cm | Anzahl Schlüssel: | 4 Stk | Montage: | Wandmontage | Zeitungsfach: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briekasten, Breifkasten, Wandbriefkasten, Standbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, für, aus, mit, Namensschild, Schloß, 4, vier, Schlüssel, Stahl, verzinkter, Wandmontage, freistehend, Ersatzteile, Ersatz-Schloß, Silber |
| | |
| |