| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BG50001 Herst.-Nr.: BG50001 EAN/GTIN: 5411244820111 |
| |
|
| | |
| Edelstahl Briefkasten MONACO Namensschild 2 Schlüssel, INOX Silber 37x36cm Der strapazierfähige Postkasten ist mit einem langlebigen Zylinderschloss und einer nach vorn öffnenden Klappe ausgestattet, die Ihre Post optimal vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Das ideale Modell für Familien oder auch den Single-Haushalt mit einer Größe von (H/B/T) 37 x 36 x 10 cm. Der Einwurfschlitz (35,8 x 3cm) das Schloss, und Sichtfenster fürs Namensschild befinden sich an der Front. Geliefert wird der Briefkasten mit 2 Schlüsseln. Somit haben Sie einen Ersatzschlüssel oder einen extra Schlüssel für andere Familienmitglieder. Alles auf einen Blick: * Dieser Edelstahl Briefkasten verbindet modernes, schnörkelloses Äußeres mit praktischen Eigenschaften und bester Funktionalität. * Strapazierfähig und korrosionsbeständig: Der Briefkasten ist aus Edelstahl mit Kippdach gefertigt, die nach vorn öffnende Klappe schützt Ihre Post zuverlässig vor Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz. * Einfache Montage: Dank der 4 Rückwandbohrungen kann der Briefkasten kinderleicht montiert werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. * Wand- oder Standbriefkasten: Dieser Briefkasten lässt sich sowohl an der Wand montieren als auch mithilfe eines passenden Ständers frei aufstellen. Der Pfosten ist separat erhältlich. * Praktisches Zylinderschloss: Dank Zylinderschloss mit zwei passenden Schlüsseln bietet der Postkasten mehr Sicherheit, und die Post ist für Unbefugte nicht zugänglich. Die Briefbox ist zudem mit einem Namensschild versehen. Somit weiß man sofort, ob man an der richtigen Adresse ist. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber | Größe: | Höhe : 36,8 cm , Breite: 36,5 cm , Tiefe: 10 cm | Einwurfmaße: | Breite: 35,8 cm Höhe: 3 cm | Anzahl Schlüssel: | 2 Stk | Montage: | Wandmontage | Zeitungsfach: | Ohne Zeitungsfach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten silber, briefkasten, briefkasten 360x360x100mm, Briekasten, Breifkasten, Postbox, Wandbriefkasten, Standbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, für, aus, mit, Namensschild, Schloß, 2, Zwei, Schlüssel, Edelstahl, Inox, Wandmontage, freistehend, Silber |
| | |
| |