| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BG4125003 Herst.-Nr.: BG4125003 EAN/GTIN: 4262442793445 |
| |
|
| | |
| Briefkasten mit Ersatzschloss, Stahl & Glastüre satiniert Silber 36x26cm Dieser Briefkasten im außergewöhnlichem Design aus verzinktem Stahl ist mit einer satinierten Glastür mit Deko-Motiv ausgestattet. Somit können Sie sofort sehen, ob der Postbote bereits da war. Das ideale Modell für Familien oder auch den Single-Haushalt mit einer Größe von (H/B/T) 36 x 26 x 8cm. Der Einwurfschlitz (23,5 x 3cm) und das Schloss befinden sich beide an der Front der Postbox. Alles auf einen Blick: * Strapazierfähig und korrosionsbeständig: Der Briefkasten ist aus verzinktem Stahl gefertigt und hat eine nach vorn öffnende Klappe aus satiniertem Glas, Ihre Post wird zuverlässig vor Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. * Einfache Montage: Dank der 4 Rückwandbohrungen kann der Briefkasten kinderleicht montiert werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. * Die Montage an der Wand oder einem Briefkastenpfosten (als Zubehör erhältlich) ist problemlos möglich. * Dank Zylinderschloss bietet der Postkasten mehr Sicherheit und die Post ist für Unbefugte nicht zugänglich. * Im Lieferumfang sind neben 2 Standardschlüsseln noch ein Ersatzschloss mit ebenfalls 2 Schlüsseln enthalten. Somit haben Sie Ersatzschlüssel oder extra Schlüssel für andere Familienmitglieder. Weitere Informationen: | | Material: | Verzinkter Stahl & Glastür satiniert | Farbe: | Silber | Größe: | Höhe : 36 cm , Breite: 26 cm , Tiefe: 8 cm | Einwurfmaße: | Breite: 23,5 cm Höhe: 3 cm | Anzahl Schlüssel: | 4 Stk | Montage: | Wandmontage | Zeitungsfach: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten silber, Briekasten, Breifkasten, Wandbriefkasten, Standbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, klein, für, aus, mit, Ersatz-Schloß, 4, vier, Schlüssel, Stahl, Glas, satiniert, Sichtfenster, Wandmontage, freistehend, Ersatzteile, Silber |
| | |
| |