| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BG3025003 Herst.-Nr.: BG3025003 EAN/GTIN: 4260581499808 |
| |
|
| | |
| Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Silber 37x36cm Der strapazierfähige Postkasten aus verzinktem Stahl ist mit einem Namensschild und einem langlebigen Zylinderschloss, sowie Ersatzschloss ausgestattet. Das stabile Gehäuse aus verzinktem Stahl in zeitlosem Silber ist mit einem Namensschild versehen. Das ideale Modell für Familien oder auch den Single-Haushalt mit einer Größe von (H/B/T) 37 x 36 x 10 cm. Die Schutzklappe (Einwurf: 35,8 x 3cm) schützt Ihre Briefe ideal vor allen Wettereinflüssen. Im Lieferumfang sind neben 2 Standardschlüsseln noch ein Ersatzschloss mit ebenfalls 2 Schlüsseln enthalten. Somit haben Sie Ersatzschlüssel oder extra Schlüssel für andere Familienmitglieder. Wenn das Briefkastenschloss einmal nicht mehr funktioniert, müssen Sie nicht sofort einen komplett neuen Briefkasten kaufen. In diesem Fall können Sie einfach dass mitgelieferte Briefkasten Ersatzteil nutzen, um Ihre Post auch weiterhin sicher vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Dieser Briefkasten verbindet sein zeitloses, unvergängliches Äußeres mit praktischen Eigenschaften und bester Funktionalität. Mit dem edlen Design in Silber wird jede Hausfassade optisch aufgewertet, er eignet sich ideal zur Befestigung an einer Fassade, Wand oder auf einem Ständer. Weitere Informationen: | | Material: | Verzinkter Stahl | Farbe: | Silber | Größe: | Höhe : 37 cm , Breite: 36,5 cm , Tiefe: 10 cm | Einwurfmaße: | Breite: 35,8 cm Höhe: 3 cm | Anzahl Schlüssel: | 4 Stk | Montage: | Wandmontage | Zeitungsfach: | ohne Zeitungsfach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten 360x360x100mm, Briekasten, Breifkasten, Postbox, Standbriefkasten, Wandbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, für, aus, mit, Namensschild, 4, vier, Schlüssel, Stahl, Wandmontage, freistehend, Briefkasten-Schloß, Silber |
| | |
| |