| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BG10005 Herst.-Nr.: BG10005 EAN/GTIN: 5410329662974 |
| |
|
| | |
| Briefkasten VERONA Briefumschlag Design mit 2 Schlüsseln, Stahl Schwarz 29x38cm Diese Briefbox im stilvollen Briefumschlag-Design ist aus verzinktem Stahl in Schwarz gefertigt und passt zu jedem Haus. Der korrosionsbeständige Briefkasten (H/B/T 29 x 38 x 11.5 cm) ist mit einem Zylinderschloss versehen, welches sich unter der Einwurfklappe (32 x 3.5 cm) befindet. Die Schutzklappe aus Stahl schützt Ihre Briefe ideal vor Wettereinflüssen. Geliefert wird der Briefkasten mit 2 Schlüsseln. Somit haben Sie einen Ersatzschlüssel oder einen extra Schlüssel für andere Familienmitglieder. Dieser Briefkasten eignet sich ideal zur Befestigung an einer Fassade, einer Wand oder auf einem Ständer. Alles auf einen Blick: * Außergewöhnliches Design: Dieser Briefkasten in Form eines Briefes ist ein echter Blickfang. * Strapazierfähig und korrosionsbeständig: Der Briefkasten ist aus verzinktem Stahl gefertigt und hat ein Kippdach aus Stahl, das Ihre Post zuverlässig vor Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. * Einfache Montage: Dank der 4 Rückwandbohrungen kann der Briefkasten kinderleicht montiert werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. * Wand- oder Standbriefkasten: Dieser Briefkasten lässt sich sowohl an der Wand montieren als auch mithilfe eines passenden Ständers frei aufstellen. Der Pfosten ist separat erhältlich. * Praktisches Zylinderschloss: Das Zylinderschloss befindet sich unter der Einwurfklappe, so ist die Post für Unbefugte nicht zugänglich. Geliefert wird der Briefkasten mit 2 Schlüsseln. Weitere Informationen: | | Material: | Verzinkter Stahl | Farbe: | Schwarz | Größe: | Höhe : 29 cm , Breite: 38 cm , Tiefe: 11,5 cm | Einwurfmaße: | Breite: 32 cm Höhe: 3,5 cm | Anzahl Schlüssel: | 2 Stk | Montage: | Wandmontage | Zeitungsfach: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefkasten schwarz, briefkasten, briefkasten 402 x 380 x 115 mm, Briekasten, Breifkasten, Wandbriefkasten, Standbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, für, aus, mit, Schloß, 2, Zwei, Schlüssel, Stahl, verzinkter, Wandmontage, freistehend, Schwarz |
| | |
| |