Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich
Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich
Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich
Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich
Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich
Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich
Artikel-Nr.:
     1609-ALM314S
Hersteller:
     SecuFirst
Herst.-Nr.:
     ALM314S
EAN/GTIN:
     8719689179038
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera

Drahtloses Alarmsystem mit dreh-und schwenkbarer IP-Kamera für den Innenbereich

Mit dem SecuFirst-Alarmsystem mit IP-Kamera ALM314S (geeignet für die Innennutzung) schützen Sie Ihr Haus vor Eindringlingen. So können Sie jederzeit direkt live zusehen und zuhören, was in Ihrem Haus passiert.

Und sollte wirklich einmal etwas passieren, dann bekommen Sie sofort eine Push-Meldung z. B. auf Ihr Smartphone. Bilder können auf einer Micro SD-Karte aufgenommen werden und lassen sich bequem über die SecuFirst-App zurückverfolgen.

Die Kamera verfügt über eine Pan-/Tilt-Funktion (drehen und kippen), sodass Sie diese per Fernbedienung steuern können. Dazu ist es möglich, um eine bevorzugte Position an einen Sensor zu koppeln. Dadurch dreht sich die Kamera in die richtige Stelle und beginnt umgehend mit dem Aufnehmen.

Sämtliches Zubehör wird über Funk am System angemeldet, sodass keine Kabel verlegt werden müssen.

Vorteile des SecuFirst-Alarmsystems mit IP-Kamera:

Komplettes System
Das ALM314S ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Eine IP-Kamera, ein Bewegungsmelder, ein Tür-/Fensterkontakt sowie eine Fernbedienung sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Sirene
Das Alarmsystem enthält eine Sirene mit einer Lautstärke von 85dB. Sie können sie in der App auch leiser stellen oder ganz ausschalten. Aber auch bei abgeschalteter Sirene erhal-ten Sie eine Alarmmeldung (stiller Alarm).

Erweiterung mit funkgesteuertem Zubehör
Das System lässt sich leicht auf bis zu 6 Teilen an Zubehör ergänzen. So zum Beispiel durch weitere Tür-/Fensterkontakte, Bewegungsmelder oder extra Fernbedienungen.

Anti-Sabotage
Sämtliches Zubehör zum Alarmsystem ist mit einem Sabotageschalter versehen. Dieser sorgt bei versuchter Entfernung oder Sabotage des Bewegungsmelders oder Tür-/Fensterkontakts dann dafür, dass sofort Alarm ausgelöst wird und eine Meldung auf Ihr Smartphone gesendet wird.

Bei Tag und Nacht alles live im Blick
Im Lieferumfang des Alarmsystems ist auch eine Kamera mit einem Blickwinkel von 90° enthalten, wodurch Sie jederzeit verfolgen können, was in Ihrer Wohnung geschieht. Und das in Full HD-Qualität (1080 P)! Die Bilder lassen sich auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.

Mithören und Antworten
Neben dem Ansehen der Bilder auf der Kamera können Sie mit dem integrierten Mikrofon auch hören, was Ihr möglicher Besuch tut oder sagt. Durch den integrierten Lautsprecher können Sie nicht nur mithören, Sie können sogar antworten (2-Weg-Kommunikation).

Nachtsicht
Die Kamera verfügt über 5 Infrarot-LED, die dafür sorgen, dass Sie auch bei Dunkelheit stets klare Bilder zu sehen bekommen (bis ca. 10 Meter).

Fernsteuerbar
Da die Kamera mit einer Pan-/Tilt-Funktion (Drehen/Kippen) versehen ist, können Sie die-se über die App fernsteuern. Mit dieser Funktion kann die Kamera sich drehen (Pan 270 °) und kippen (Tilt 90 °). Außerdem lassen sich drei Vorzugspositionen einstellen, durch die Sie die Kamera mit nur einem Knopfdruck in die gewünschte Position bewegen lassen. Darüber hinaus können Sie eine Vorzugsposition an einen Sensor koppeln. Dadurch dreht sich die Kamera in die richtige Stelle und beginnt umgehend mit dem Aufnehmen.

Meldungen auf Ihr Smartphone oder Tablet
Erhalten Sie sofort eine Meldung, wenn ein unerwünschter Besucher Ihr Haus betritt. Diese Meldung kann auf mehreren Geräten eingestellt werden und Sie sehen sofort, welcher Sensor eine Meldung ausgibt.

Aufnahmen bei Bewegung
Die Kamera verfügt über eine Software, die bei Erkennung von Bewegung dafür sorgt, dass Bilder automatisch auf der Micro SD-Karte aufgezeichnet werden. Diese Micro SD-Karte ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten. Sie können hierfür allerdings eine handelsübliche SD-Karte bis max. 128 GB) verwenden.

Bilder zurückverfolgen
Die Bilder sind über die App einfach und schnell wiederzufinden. Pro Kamera wird nämlich ein Protokoll mit sämtlichen stattgefundenen Aktivitäten geführt. Diese Bilder lassen sich auch direkt und, selbstverständlich, gratis auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.

Zuverlässig und sicher
Ihre Kamerabilder sind privat! Darum sind Sie bei der Installation auch zur Änderung des Standardpasswortes verpflichtet. Damit stellen Sie sicher, dass sich Hacker nicht so eben mal in Ihre Kamera einloggen können. Zudem laufen sämtliche Daten über europäische Server, die gemäß den europäischen Normen von 2018 gesichert sind.

Ohne Abonnementskosten.
Sämtliche Funktionalitäten des Alarmsystems sind direkt und gratis nutzbar. Sie brauchen also kein Abonnement, um bestimmte Funktionalitäten nutzen zu können.

Einfach zu installieren
Das Alarmsystem lässt sich schnell und einfach installieren. Schließen Sie die Kamera an den mitgelieferten Adapter an, laden Sie SecuFirst HD-App herunter und folgen Sie zum Anschließen der verschiedenen Zubehörteile den dort angegebenen Schritten.

WiFi/LAN
Sie können das Alarmsystem einfach und direkt mit Ihrem WiFi-Netzwerk verbinden oder sich dafür entscheiden, es (mit einem Netzwerkkabel) an den Router anzuschließen.

SecuFirst HD-App
Die SecuFirst HD App kann für iOS & Android gratis heruntergeladen werden. Diese finden Sie im Apple Store oder bei Google Play ganz einfach, indem Sie nach „SecuFirst HD“ su-chen.

Alarm/IP-Kamera
Videoauflösung: Full HD 1080 P (1920 x 1080)
Sensor: 2 Megapixel
Linse: 4.0mm ± 5%
Blickwinkel: H:90° ±3° / V:45° ±3°
Pan/Tilt (drehen/kippen): Pan 270°/Tilt 90°
Nachtsicht: 10 Meter, 5 IR LED's
Bilder pro Sekunde: Max. 25
Bewegungsmelder: Ja
Speichermöglichkeit: Micro SD Karte (max. 128GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufnahmeformat: AVI
Aufnahmezeitraum: 1 Minute pro Ereignis
Sirene: 85 dB
Spannungsversorgung: DC, 5V/1.5A
Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
Lagertemperatur: -20 °C ~ 60 °C
Abmessungen:
- Höhe 11,5 cm
- Breite 8 cm
- Tiefe 10 cm

Bewegungsmelder
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkentfernung: Bis 150 m (offenes Feld)
Erfassungsabstand: 8 Meter
Spannungsversorgung: 3x AA Batterien (Penlite)
Betriebstemperatur: -0 °C ~ 40 °C
Abmessungen:
- Höhe 11 cm
- Breite 6,1 cm
- Tiefe 5,1 cm

Fenster-/Türkontakt
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkentfernung: Bis 150 m (offenes Feld)
Spannungsversorgung: -CR2032-Knopfzellenbatterie
Betriebstemperatur: -0 °C ~ 40 °C
Abmessungen:
- Höhe 7,4 cm
- Breite 4 cm
- Tiefe 1,4 cm

Fernbedienung
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkentfernung: Bis 150 m (offenes Feld)
Spannungsversorgung: CR2032 Batterie
Betriebstemperatur: -0 °C ~ 40 °C

Abmessungen:
- Höhe 6 cm
- Breite 3 cm
- Tiefe 1,4 cm

Speicherkapazität bei Full HD-Videoaufnahme

8GB: 340 Ereignisse
16GB: 650 Ereignisse
32GB: 1300 Ereignisse
64GB: 2700 Ereignisse
128GB: 5500 Ereignisse

Packungsinhalt:

- Überwachungskamera CAM114 für die Nutzung im Haus (indoor)
- Montagestütze für Kamera
- Antenne für Kamera
- Bewegungsmelder
- Fenster-/Türkontakt
- Fernbedienung
- Batterien
- Stromadapter 5V/1,5A
- UTP-Kabel (Netzwerkkabel) 1,5 m
- Schrauben + Dübel
- Fenstersticker (mit Sicherheitsabfrage) 2 x
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
geeignet für:
Innenbereich
innen / aussen Kamera:
Innen
Betriebstemperatur:
-10 °C ~ 50 °C
IR LED:
5 IR LED's
IR-Reichweite:
10 Meter
Maße:
Höhe 11,5 x Breite 8 x Tiefe 10 cm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, indoor ip-kamera, smarthome kamera, Indoor-Kamera, Security, Videokamera, Wlan-Kamera, Videoüberwachung, Sicherheitstechnik, Werküberwachungen, Grundstücksüberwachungen, Ladenüberwachungen, Lagerüberwachungen, Werkbewachungen, Grundstücksbewachungen, Ladenbewachungen, Grundstücksschutz, Nachtsichtfähig, Nachtsichtfunktionen, Nachtsichttauglich, Nachtsicht-tauglich, Überwachungskamera, Nachtsicht-Kamera, Nachtsichtkamera, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,70*
€ 97,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SecuFirst
ALM314P
ab € 18,39*
Zubehör
SecuFirst
ALM314M
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.