| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9962-11 Herst.-Nr.: 9962-11 EAN/GTIN: 4017807305784 |
| |
|
| | |
| Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung Sie brauchen in Ihrem Garten Strom, wollen aber Beete, Wege und Rasenflächen nicht mit Kabeln verschandeln und Stolperfallen vermeiden? Dann ist diese Außensteckdose aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig für Sie. Die Gartensteckdose Stein fügt sich unauffällig in Ihre Gartenlandschaft ein und kann dank der 5 Meter langen Zuleitung flexibel aufgestellt werden. Ganz gleich ob Sie Ihre Gartenbeleuchtung oder die Teichpumpe anschließen möchten, die Außensteckdose in Steinoptik verfügt über vier Steckdosen. Im Innern des Steins, sind die elektrischen Installationen, dank der Schutzklasse IP44, optimal vor Schmutz und Spritzwasser geschützt. Die aus stabilem Polyresin (Kunststein) bestehende Steinsteckdose ist dauerhaft für den Außeneinsatz geeignet. Die Gartensteckdose ist 19 x 20 cm Groß und hat eine Höhe von 20 cm. Weitere Informationen: | | Bauart: | Steinsteckdose | Material: | Polyresin (Kunststein) | Schutzklasse: | IP44 | Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 5 Meter | Kabelart: | Kabel mit Schukostecker | Höhe: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Steckdosensäule, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, gartensteckdose 4 fach, gartensteckdose, steckdosenverteiler ip44, Außensteckdosen, Steckdosenstein, Steinoptik, mit, Klappe, Gartensteckdosen, 4, fach, Garten, Stein, Mehrfachsteckdose, Mehrfachstecker, Steckdose, für, Außen, Außenbereich, Terrasse, Steinsteckdose, Outdoor, IP44, draußen, Spritzwassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,45* | € 57,98* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 45,01* | € 58,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,52* | € 59,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 46,49* | € 60,56* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,88* | € 62,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|