Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar
Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar
Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar
Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar
Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar
Artikel-Nr.:
     1609-93391
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     93391
EAN/GTIN:
     4001133933919
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischlampe WIESBADEN Silber mit Lampenschirm Stoff Weiß verstellbar

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Tischleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Sie überzeugt nicht nur durch ihr elgegantes Design, sondern auch durch ihre praktische Funktionalität.

Der Arm der silberfarbenen, 53 cm großen Tischlampe ist durch ein Gelenk verstellbar und lässt sich Ihren Wünschen entsprechend ausrichten und schwenken. In Kombination mit dem 26 cm großen Lampenschirm aus weißem Stoff wird die Tischleuchte auch optisch zu einem vielseitig nutzbaren Wohnaccessoire.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer stilvollen Tischleuchte für zusätzliches Licht und eine gemütliche Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine exklusive, große Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte WIESBADEN garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Hockerleuchten, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Über den Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Leuchte komfortabel und bequem bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend, matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 53 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
220 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, tischleuchte fischer & honsel, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Hockerlampen, Hockerleuchten, mit, fürs, aus, offene, Schnurschalter, silberne, chromfarbene, weiß, Stoffschirm, Lampenschirm, Textilschirm, Schirmlampen, einflammige, 1, große, rund, dekorative, klassische, schöne, gemütliche, verstellbare, schwenkbare, bewegliche, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Galeriebeleuchtung, Loft, Wintergarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
509100107
ab € 62,89*
Ähnlich
Fischer & Honsel
96391
ab € 72,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.