| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-96391 Herst.-Nr.: 96391 EAN/GTIN: 4001133963916 |
| |
|
| | |
| Große Tischlampe ANNI Chrom mit Stoffschirm Weiß eckig - Höhe 51cm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese Tischlampe mit rechteckigem Stoffschirm aus dem Hause Honsel Leuchten. Das ansprechende Design der 51 cm großen Tischlampe erhält durch die elegante Form- und Farbgebung eine besondere Note. Der markant geschwungene Leuchtenfuß aus chromfarben poliertem Metall und der eckige, 27x12 cm große Lampenschirm aus weißem Stoff verleihen der Tischleuchte ANNI ein besonders stilvolles Design. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die für zusätzliches Licht und eine angenehme Gemütlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine exklusive, große Nachttischlampe suchen, ist diese Tischleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 51 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 17 cm – Breite: 27 cm – Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 220 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenschirm, Stoffschirm, Schnurschalter, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, e27 sockel 40watt, schnurschalter, arbeitsplatzlampe e27, Tischlampen, Tischleuchten, Hockerlampen, Hockerleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, innen, große, eckiger, Textilschirm, Schirmlampen, mit, aus, fürs, offene, weißer, weißem, silber, chrom, Designer, Designklassiker, moderne, schöne, hochwertige, geschwungene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergartenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, Loftlampen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 72,43* | € 92,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,65* | € 94,62* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,72* | € 102,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|