| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9180-PL1-30WO Herst.-Nr.: 9180-PL1-30WO EAN/GTIN: 4250294320025 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte RIFIA Licht-Schnecke Schwarz, Holzbrett 50x12cm Die perfekte Kombination aus Natur und Kreativität: Unsere eckige LED Deckenleuchte aus Holz mit einem einzigartigen "Schnecken-Lampenschirm." Diese flache Deckenleuchte im Format 50x12cm bietet nicht nur eine effektive Beleuchtungslösung, sondern auch einen Hauch von rustikalem Charme. Das eckige Holzbrett verleiht Ihrem Raum eine natürliche Wärme und passt perfekt zu verschiedenen Einrichtungsstilen, von klassisch bis modern. Das Highlight dieser Leuchte ist der außergewöhnliche Schnecken-Lampenschirm aus Aluminium mit einem Durchmesser von 31cm. Dieser Schirm fügt einen Hauch von Kreativität und Originalität hinzu, der Ihre Gäste beeindrucken wird. Das warme Licht, das durch den Schirm dringt, erzeugt eine gemütliche Atmosphäre und schafft ein einladendes Ambiente in Ihrem Zuhause. Das warmweiße Licht mit einer Leistung von 12,5 Watt und beeindruckenden 2250 Lumen schafft eine angenehme Atmosphäre und sorgt gleichzeitig für ausreichend Helligkeit in Ihrem Raum. Die fest verbauten LED-Lichtquellen sind besonders langlebig, was Ihnen langanhaltende Freude an dieser Deckenleuchte garantiert. Mit einer Lichttemperatur von 3000 Kelvin erzeugt sie ein angenehmes warmweißes Licht, das perfekt für gemütliche Abende oder das Beleuchten Ihres Wohnraums geeignet ist. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Aluminium | Farbe: | Holz - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 31 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2250 Lumen = 2250 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, deckenleuchten, deckenlampen, flache, moderne, mit, schwarz, viereckig, rechteckig, holz, Holzbrett, natur, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten, Spirale |
| | |
| |