| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9120-PL8LM-GO Herst.-Nr.: 9120-PL8LM-GO EAN/GTIN: 4262382965742 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte 8 flammig Messing - Glaskugeln Amber 88x80cm Modern, zeitlos und immer im Trend! Große LED Deckenleuchte Metall Messing mit Amberglas Kugeln - stufenweise dimmbar - Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die LED Deckenleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre kleinen Rauchglas Kugelgläser machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing & 8 mundgeblasenen Rauchglas Kugeln in Amber. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Die 8 flammige Retro Leuchte hat eine Größe von von 88,4 x 80,8cm und eignet sich perfekt, um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Die moderne Deckenleuchte hat eine Gesamthöhe von 28cm. Richtig in Szene gesetzt wird die Deckenleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Bubble Lampe ist mit acht G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Breite: 88,4 cm, Tiefe: 80,8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (8 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 8 x 300 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Decken-Leuchten, Decken-Lampen, für, über, mit, Glas-Kugel, Lampen-schirm, mehr-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, Küchen-deckenleuchte, Wohnzimmer-Lampe, hängend, Couchtisch, Bubble, mehrflammig |
| | |
| |