| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9080M-WO Herst.-Nr.: 9080M-WO EAN/GTIN: 4250294316523 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte SOLSTAR für Wand & Decke, Holzdesign eckig 33x33cm Für ein gemütliches Zuhause ist die kleine LED Wandleuchte genau die richtige Wahl! Mit dem stilvollen Materialmix aus Holz und Metallrand verleiht die eckige Wandlampe Wohnräumen eine besondere Atmosphäre. Die Leuchte ist aus Metall und Holz in Schwarz/Natur gefertigt - Der Schirm besteht aus weißem Kunststoff und erzeugt ein angenehmes, blendfreies Licht. Das klassische Design wirkt zeitlos und elegant. Die flache Wandleuchte eignet sich optimal für die Beleuchtung von Küchen, Schlafzimmern, Fluren und Dielen leistet jedoch auch in Treppenhäusern und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese vielseitige LED Wandleuchte ist mit den Abmessungen 33,5x33,5cm und 8,5cm Höhe besonders flach, auch als Deckenlampe montierbar, und passt perfekt in moderne Einrichtungskonzepte. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 18 Watt, 1150 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach flachen Flurlampen, zeitlosen Schlafzimmerlampen, angesagten Wohnzimmerlampen, edlen Deckenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Lampe in jeder Hinsicht gerecht. Worauf warten Sie? Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Kunststoff, Metall | Farbe: | Holz, Schwarz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8,5 cm, Breite: 33,5 cm, Tiefe: 33,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1150 Lumen = 1150 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Wandbeleuchtung, Wandlampen, Wandleuchten, Wandlicht, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Innenleuchten, Innenlampen, mit, aus, Metall, Holz, Holzlampe, Holzleuchten, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Wand, Decke, dimmbar, Design, modern, dekorativ, 1, Flammig, einflammig, eckig, klein |
| | |
| |