Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-9023-S-GO
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     9023-S-GO
EAN/GTIN:
     4250294314000
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Kleine LED Wandleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø30cm

Edle LED Spiegel Design Leuchte für den Innenbereich aus dem Hause ECO-LIGHT Leuchten

Dank des modernen Designs aus feinem Metall in Blattgoldoptik verleiht diese hochwertige Innenleuchte jedem Raum das gewisse Etwas.

Diese vielseitige LED Wandleuchte ist mit 30cm Durchmesser und 4,1cm Höhe besonders flach, und auch als Deckenlampe montierbar. Aufrecht an Ihrer Wand aufgehängt, kann schon allein eine dieser großen Leuchten Wunder bewirken. Diese LED Leuchte verleiht Ihren Räumen einen eleganten und luxuriösen Flair. Zudem erzeugt diese tolle Lampe ein warmes Licht, was für eine gemütliche Atmosphäre sorgt.

Für noch mehr Glamour können Sie zwei oder mehrere Leuchten der gleichen Serie in verschieden Größen und Farben miteinander kombinieren!

Die Wandleuchte verfügt über einen integrierten 3-Stufen Dimmer, der die Leuchte in drei Helligkeitsstufen schaltet. Sie lässt sich über den Zimmerschalter steuern, ohne dass ein Dimmer im Schalter eingebaut werden muss. Einfach mehrmals den Schalter betätigen, um die Leuchte in drei Stufen zu dimmen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach flachen Flurlampen, zeitlosen Wohnraumleuchten, angesagten Wohnzimmerlampen, edlen Deckenlampen oder romantischen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese dimmbare LED Lampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 18 Watt, 1210 Lumen & 3500 Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.

Worauf warten Sie? Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Leuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold Blattgold
Abmessungen:
Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1210 Lumen = 1210 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Kardanische Leuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, kardanische leuchten weiß, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Wandbeleuchtung, Wandlampen, Wandleuchten, Wandlicht, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Innenleuchten, Innenlampen, mit, aus, Metall, Gold, Blattgold, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Wand, Decke, dimmbar, Design, modern, dekorativ, 1, Flammig, einflammig, rund, klein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,85*
€ 46,85*
€ 8,50*
ab € 40,72*
€ 55,04*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 62,65*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 76,95*
€ 99,70*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62871279
ab € 24,31*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21294
ab € 77,85*
Ähnlich
Globo
15187D
ab € 41,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
624110279
ab € 50,11*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9021 S GO
ab € 61,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
518013
ab € 25,25*
Ähnlich
Luce Design
9021-M-GO
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.