Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv
Artikel-Nr.:
     1609-9022SSI
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     9022SSI
EAN/GTIN:
     4260647053876
Suchbegriffe:
Wandbeleuchtung
Wandlampen
Wandleuchten
Innenwandleuchten

Einflammige LED Wandlampen im 2er SET aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv

Einflammige Blumen-Design LED Wandleuchten mit schwenkbarem Leuchtenkopf aus Metall in Blattsilberoptik

Mit ihrem Charme verleihen diese hochwertigen florentiner LED Wandlampen aus Metall in Blattsilber jedem Raum das gewisse etwas. Diese dekorativen Wandleuchten beeindrucken mit ihrem aufwändig gestalteten Korpus mit Bumen-Design aus Metall in Blattsilberoptik.

Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser dimmbaren Leuchten sehr vielfältig: Ob als schmuckvolle Wandleuchten in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchten oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Flurlampen, hochwertigen Wohnraumleuchten, schwenkbaren Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird dieses 2er SET LED Lampen in jeder Hinsicht gerecht.

Diese dekorativen Leuchten verleihen Ihren Räumen nicht nur eine warme Beleuchtung, sondern auch Eleganz und Stil!

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED

Auch zu finden unter: Design Wandleuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber Blattsilber - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,18*
€ 68,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4371.01.70LM7000
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.