Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffinierte LED Wandleuchte Silber, Spot drehbar, Wandstrahler modern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Raffinierte LED Wandleuchte Silber, Spot drehbar, Wandstrahler modern
Raffinierte LED Wandleuchte Silber, Spot drehbar, Wandstrahler modern
Raffinierte LED Wandleuchte FARA, Silber, Spot drehbar, Wandstrahler modern
Raffinierte LED Wandleuchte Silber, Spot drehbar, Wandstrahler modern
Artikel-Nr.:
     1609-4371.01.70LM7000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4371.01.70LM7000
EAN/GTIN:
     4260581492465
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Raffinierte LED Wandleuchte Silber, Spot drehbar, Wandstrahler modern

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese dekorative Wandleuchte.

Mit ihrem raffinierten Design sorgt sie für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Das geschmackvolle Design der Wandleuchte wird durch den silbernen Schirm und den glänzenden Korpus perfekt abgerundet und erzeugt ein angenehmes Licht.

Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die Wandleuchte ihre gesamte Schönheit, indem der Glasschirm für interessante Lichtspiele und eine zauberhafte Lichtstimmung sorgt. Durch ein eingebautes Gelenk lässt sich der Spot in verschiedene Winkeln ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht.

So stilecht wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Wandlampe hat eine Ausladung von 15 cm und einen Schirmdurchmesser von 10 cm. Sie ist mit einer G9 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem LED Leuchtmittel mit 2 Watt und 210 Lumen in warmweiß geliefert

* geeignet für G9 Leuchtmittel bis max. 28W

Auch zu finden unter: Wandlampen, Wandleuchten innen, moderne Wandleuchten, Designerlampen, Wandleuchte Flur, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchte modern, Wandleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wandleuchten design, Wandlampe Gold
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Silber marmoriert
Abmessungen:
Tiefe: 15 cm, Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x G9 / 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 210 Lumen = 210 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 4371.01.70LM7000, Wofi Leuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Wandleuchte, Wandlampe, Wandlampe Silber, moderne Wandleuchten, Kugelwandleuchte, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wandleuchte modern, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Designerlampen, Flurleuchten, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchten design, Wandleuchte design, Design Wandleuchte, Wandlampen Wohnzimmer, Wandlampe Wohnzimmer, Wandleuchte Flur, Wandlampen Flur, Wandlampe modern, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, Honsel Wandleuchten, Honsel Wandlampen, Wofi, Wofi-Leuchten, Fara
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,35*
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807281637
ab € 11,55*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400107
ab € 9,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400101
ab € 9,16*
Sonstiges
Globo
54341-1
ab € 16,28*
Sonstiges
Globo
5441-1
ab € 17,58*
Sonstiges
Wofi Leuchten
4026.01.64.5000
ab € 9,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821470205
ab € 52,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
871010108
ab € 12,07*
Sonstiges
TRIO Leuchten
273370307
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.