| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9022S2-SI Herst.-Nr.: 9022S2-SI EAN/GTIN: 4260647053890 |
| |
|
| | |
| Zweiflammige LED Deckenlampen im 2er SET aus Metall mit Blattsilber Design Zweiflammige Blumen-Design LED Deckenleuchten mit schwenkbaren Leuchtenköpfen aus Metall in Blattsilberoptik Mit ihrem Charme verleihen diese hochwertigen florentiner LED Deckenlampen aus Metall in Blattsilber jedem Raum das gewisse etwas. Diese dekorativen Deckenleuchten beeindrucken mit ihrem aufwändig gestalteten Korpus mit Bumen-Design aus Metall in Blattsilberoptik. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser dimmbaren Leuchten sehr vielfältig: Ob als schmuckvolle Deckenleuchten in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchten oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Flurlampen, hochwertigen Wohnraumleuchten, schwenkbaren Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird dieses 2er SET LED Lampen in jeder Hinsicht gerecht. Diese dekorativen Leuchten verleihen Ihren Räumen nicht nur eine warme Beleuchtung, sondern auch Eleganz und Stil! Auch zu finden unter: Design Wandleuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber Blattsilber - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Breite: 30 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 300 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,49 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Leuchten, Lampen, Innenlampen, mit, LED, aus, Metall, für, Innen, Decke, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, dimmbar, schwenkbar, Blattsilber, Blumen, Motiv, modern, florentiner, 2 Flammig |
| | |
| |