| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-890003 Herst.-Nr.: 890003 EAN/GTIN: 4052231900037 |
| |
|
| | |
| E27 Filament LED Kolben 30cm Bernstein - 4 Watt, 220 Lumen - Deko Glühlampe Angesagtes Vintage Leuchtmittel aus bernsteinfarbenem Glas. Dieses große LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 4 Watt, 220 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß. Die Deko LED hat einen Durchmesser von 9 cm, eine Höhe von 30 cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E27 Fassung. Mit seiner Kolbenform aus bernsteinfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow. * LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Material / Farbe: | Glas - amberfarbig | Leuchtmittel: | LED - E27 - 4 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß - 1800 Kelvin | Lichtstrom: | 220 Lumen | dimmbar: | Nein | Abmessung: | Durchmesser: 9 cm, Länge: 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, leuchtmittel e27 4w, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, Kolbenform, E27, Vintage, Retro, Fadenlampen, transparent, Bernsteinfarben, Glühfaden, groß, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel |
| | |
| |