| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-890002 Herst.-Nr.: 890002 EAN/GTIN: 4052231900020 |
| |
|
| | |
| E27 Filament LED Globe Ø16cm Bernstein - 4 Watt, 220 Lumen - Deko Glühlampe Angesagtes Vintage Leuchtmittel aus bernsteinfarbenem Glas. Dieses große LED Globe Leuchtmittel hat eine Leistung von 4 Watt, 220 Lumen & 1800 Kelvin in Warmweiß. Die Deko LED hat einen Durchmesser von 16 cm, eine Länge von 33,1 cm und ist passend für alle Leuchten mit einer E27 Fassung. Mit seiner auffälligen Form aus bernsteinfarbenem Glas verleiht das Filament Leuchtmittel jeder Leuchte den ultimativen Glow. * LED Leuchtmittel sorgen für eine effektive und sparsame Innen- und Außenbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Material / Farbe: | Glas - amberfarbig | Leuchtmittel: | LED - E27 - 4 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß - 1800 Kelvin | Lichtstrom: | 220 Lumen | dimmbar: | Nein | Abmessung: | Durchmesser: 16 cm, Länge: 33,1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED Globelampe, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, Leuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, Globe, E27, Vintage, Retro, Fadenlampen, transparent, Bernsteinfarben, Glühfaden, groß, Lichtfarbe, Warmweiß, Warmweiss, Fassung, Ersatzlampen, Ersatzbirnen, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel |
| | |
| |