Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Artikel-Nr.:
     1609-87404
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     87404
EAN/GTIN:
     4064252000771
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder

Nachtlicht DIGGY DINO, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi

Das akkubetriebene Kinder Nachtlicht DIGGY DINO darf in keinem Kinderzimmer fehlen!

Keine lästigen Kabel im Kinderzimmer! Das 14cm hohe Nachtlicht kann bequem über USB aufgeladen werden, und der integrierte Akku sorgt für langanhaltende Leuchtkraft. Diese kabellose Funktion gewährleistet einfache Mobilität – das Nachtlicht kann problemlos mitgenommen werden, wenn Ihr Kind die Umgebung wechseln möchte.

Zudem verfügt das Nachtlicht über zwei verschiedene Lichtmodi. Wenn Sie den Dino aus der Schale nehmen, dann können Sie zwischen einem Spielmodus mit RGB Farbwechsel und Dinosauriergeräuschen und einem Nachtmodus mit stufenweise dimmbarem, warmweißem Licht wechseln. Indem Sie die Kinderlampe seitlich mehrmals antippen oder leicht auf den Untergrund klopfen, können Sie das Licht (im Nachtmodus) nach Ihren Bedürfnissen angenehm in 3 Stufen dimmen, oder (im Spielmodus) für einen Farbwechsel mit tollen Dino Geräuschen sorgen.

Die Kombination aus coolem Design und vielseitigen Funktionen und macht dieses Nachtlicht zu einem perfekten Begleiter für süße Träume und erholsame Nächte.

*Akkulaufzeit von bis zu 5h (hell) und bis zu 200h (gedimmt), Ladezeit von ca. 4,5h
*inkl. fest verbautem 1 Watt LED-Modul
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau, Grün, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. Akku – 3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten, Kinderlampen, Kinderzimmerlampen, für, beleuchtung, Kinderlicht, Kinderzimmer, Leuchte, Kinderzimmerleuchten, babyzimmer, babylampe, LED, Stilllicht, Nachtlampe, Kindernachtlicht, USB, aufladbar, dimmbares, mit, Akku, Tiere, schlaflicht, weiß, grün, rgb, farbwechsel, dinosaurier, dino, lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 6,45*
ab € 24,16*
€ 34,32*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 39,33*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 45,48*
€ 60,99*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,74*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,45*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,58*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,74*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,49*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,80*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,13*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 39,04*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,14*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.