Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm
Artikel-Nr.:
     1609-871010108
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     871010108
EAN/GTIN:
     4017807281644
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Messing Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19cm

LED Strahler

Der LED Wandstrahler LEVISTO aus dem Hause Trio Leuchten ist ein echter Designklassiker mit einer eleganten Ästhetik.

Der Glaslampenschirm in Alabaster Weiß in Kombination mit dem goldenen Metall verleiht der Wandleuchte einen zeitlosen Look, der sich harmonisch mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren lässt.

Wandlampe schwenkbar

Die Wandleuchte ist drehbar und schwenkbar und ermöglicht es Ihnen, das Licht in die gewünschte Richtung zu lenken. Dadurch können Sie gezielt Akzente setzen, bestimmte Bereiche hervorheben und eine angenehme Beleuchtung schaffen. Ob als LED Strahler im Wohnzimmer, als Flurlampe oder Wandleuchte im Treppenhaus - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Der LED Strahler hat eine Höhe von 19 cm und die Montageplatte einen Durchmesser von 10 cm und wird mit einem austauschbaren LED-Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Leds mit Schraubsockel, anbauleuchte, LED, wandleuchten, wandlampen, wandbeleuchtung, wandstrahler, wandspot, innen, kleiner, designklassiker, klassischer, mit, glas, lampenschirm, glasschirm, schwenkbar, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, treppenhaus, messing, golden
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 15,58*
1
€ 5,00*
ab € 12,09*
€ 17,37*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 17,50*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 18,92*
1
€ 5,95*
ab € 15,97*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,34*
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807281637
ab € 11,59*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400107
ab € 9,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400101
ab € 8,44*
Sonstiges
Wofi Leuchten
4110.01.01.6000
ab € 19,96*
Sonstiges
Globo
54341-1
ab € 15,91*
Sonstiges
Globo
5441-1
ab € 17,58*
Sonstiges
Wofi Leuchten
4026.01.64.5000
ab € 9,10*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821470205
ab € 49,79*
Sonstiges
TRIO Leuchten
273370307
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.