Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOFI Charlize Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOFI Charlize Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
WOFI Charlize Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
WOFI Charlize Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92804174
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4110.01.01.6000
EAN/GTIN:
     4003474313443
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
CHARLIZE! Mit unverwechselbarem Design und praktikablen Eigenschaften (z.B. pfiffiger Lichteffekt des dreh- und kippbaren Acrylglases) setzen Sie mit dieser Wandleuchte beeindruckende Akzente und präsentieren Ihre Räumlichkeit im Bann faszinierenden Lichts.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, Büro, Studie
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
370 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
315 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
7110.02.01.6000-2
ab € 96,35*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4110.01.01.6000-2
ab € 38,59*
Ähnlich
Wofi Leuchten
7110.02.01.6000
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.