Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm
Artikel-Nr.:
     1609-850336
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850336
EAN/GTIN:
     4052231503368
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor Tischlampe COSENZA 2.0 Schwarz ohne Kabel mit USB Ladestation, 34cm

Indoor oder Outdoor - eine Leuchte mit vielen Finessen und ohne Kompromisse!

Mit dieser mobilen Tischleuchte haben Sie einen kleinen Alleskönner für jeden Ort. Egal, wo Sie sind, die Tischleuchte COSENZA 2.0 können Sie überall hin mitnehmen.

Die schwarze Tischlampe ist mit Schutzart IP44 ausgestattet und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich perfekt geeignet. Mit einem Fußdurchmesser von 11 cm und einer Gesamhöhe von 34 cm ist sie handlich, aber dennoch nicht zu klein.

Über den Sensordimmer lässt sich das Tischlicht nicht nur ein- und ausschalten, sondern ist auch stufenlos dimmbar und kann als Highlight zusätzlich stufenlos in den RGB Farben Rot, Grün und Blau eingestellt werden.

Als besonderes Feature verfügt die Tischlampe über einen USB-A und USB-C Anschluss mit Ladefunktion. Hier lassen sich unter anderem Smartphones mit einem passenden Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an jedem Ort unkompliziert aufladen.

Die kabellose Tischlampe verfügt über einen Akku und hat eine Leuchtdauer von etwa 7,5 Stunden. Über den USB Anschluss kann sie mit dem mitgelieferten USB Kabel wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 5,5 Stunden). Die fest verbauten LED Module sorgen mit einer Leistung von 2 Watt und 180 Lumen in Warmweiß sowie dem 1 Watt RGB Modul für eine gemütliche Beleuchtung.

Egal ob Draußen als gemütliche Terrassenlampe, Gartenleuchte oder auch in Außengastronomien, bei Picknicks und beim Camping, zur Balkonbeleuchtung oder Innen als schönes Tischlicht, Nachttischlampe ohne Kabel oder Lampe für die Fensterbank - die Einsatzmöglichkeiten dieser multifunktionalen USB Tischlampe ließen sich noch endlos fortführen. 1000 Orte - 1 Moment!
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 34 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
multicolor
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7,5 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, tischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, dimmbare, Touchdimmer, touche, Funktion, Sensor, innen, Designklassiker, schöne, dekorative, moderne, coole, Metall, Schwarz, Fensterbank, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenlichter, beleuchten, wetterfest, Campinglampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Sideboard, Kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
850329
ab € 60,27*
Ähnlich
FHL easy
850212
ab € 56,75*
Ähnlich
FHL easy
850235
ab € 55,86*
Ähnlich
FHL easy
850211
ab € 56,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.