Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
Artikel-Nr.:
     1609-850211
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850211
EAN/GTIN:
     4052231502118
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor Akku Tischlampe COSENZA Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm

Indoor oder Outdoor - eine Leuchte ohne Kompromisse!

Mit dieser mobilen Tischleuchte haben Sie eine Leuchte für jeden Ort. Egal, wo Sie sind, die Tischleuchte COSENZA können Sie überall hin mitnehmen.

Die weiße Tischlampe ist mit Schutzart IP44 ausgestattet und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich perfekt geeignet. Mit einem Fußdurchmesser von 12 cm und einer Gesamhöhe von 38 cm ist sie handlich, aber dennoch nicht zu klein.

Über den Sensordimmer lässt sich das Tischlicht nicht nur ein- und ausschalten, sondern ist auch stufenlos dimmbar und kann als Highlight zusätzlich stufenlos in den RGB Farben Rot, Grün und Blau eingestellt werden.

Die kabellose Tischlampe verfügt über einen Akku und hat eine Leuchtdauer von etwa 7,5 Stunden. Über den USB Anschluss kann sie mit dem mitgelieferten USB Kabel wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 7 Stunden). Die fest verbauten LED Module sorgen mit einer Leistung von 2 Watt und 270 Lumen in Warmweiß sowie dem 1 Watt RGB Modul für eine gemütliche Beleuchtung.

Egal ob Draußen als gemütliche Terrassenlampe, Gartenleuchte oder auch in Außengastronomien, bei Picknicks und beim Camping, zur Balkonbeleuchtung oder Innen als schönes Tischlicht, Nachttischlampe ohne Kabel oder Lampe für die Fensterbank - die Einsatzmöglichkeiten dieser Tischlampe ließen sich noch endlos fortführen. 1000 Orte - 1 Moment!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 38 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 270 Lumen = 270 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
multicolor
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7,5 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, tischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, dimmbare, Touchdimmer, touche, Funktion, Sensor, innen, schöne, dekorative, moderne, ausgefallene, coole, Metall, Weiß, Fensterbank, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, beleuchten, Camping, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Sideboard, Kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176101
ab € 19,69*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52096142
ab € 34,76*
Ähnlich
Lutec
LED-JAMMIN-L-BCO
ab € 61,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52306131
ab € 24,49*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57010101
ab € 25,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.