Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB
Artikel-Nr.:
     1609-850215
Hersteller:
     SCHÖNER WOHNEN Kollektion
Herst.-Nr.:
     850215
EAN/GTIN:
     4052231502156
Suchbegriffe:
Tageslichtlampen
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Kabellose Tageslicht Tischlampe KIA Schwarz 35cm - dimmbar & USB

Steckdosen sind nie da, wo man sie braucht, und Kabel liegen immer im Weg. Die mobile Tischleuchte KIA ist daher mit einem Akku ausgestattet. Er ist im Sockel verborgen, macht die Leuchte unabhängig vom Netzanschluss und wird über ein USB-Kabel (inklusive) aufgeladen.

Egal, ob Sie die Tischleuchte als stilvolle Flurlampe verwenden, sie auf der Fensterbank platzieren oder Ihrem Wohnzimmer eine behagliche Atmosphäre verleihen möchten – sie ist stets zur Stelle, um den Raum mit einem gemütlichen Licht zu erhellen, ohne dass Sie sich Gedanken über Kabel oder Steckdosen machen müssen. Selbst ein eventueller Stromausfall kann dieser Tischleuchte nichts anhaben!

Die 35cm große, matt schwarze Tischlampe mit Weiß glänzendem Innenschirm ist mit einem fest verbauten LED Modul mit 2 Watt und 240 Lumen ausgestattet. Über einen Sensorschalter ist sie stufenlos dimmbar. Darüber hinaus lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen von gemütlichem Warmweiß bis hin zu strahlendem Tageslicht anpassen.

Ob gedämpftes, warmes Licht für eine romantische Atmosphäre oder inspirierendes, helles Licht – Sie haben die Kontrolle über die Lichtintensität, um Ihre gewünschte Stimmung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß glänzend
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 240 Lumen = 240 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 9 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, tageslichtlampen, arbeitsplatzlampen led, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Tageslichtleuchten, LED, für, die, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, dimmbare, Sensordimmer, innen, Designklassiker, schöne, dekorative, moderne, Metall, Schwarze, Fensterbank, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Sideboard, Kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,21*
€ 122,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,74*
€ 117,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,75*
€ 112,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R54096132
ab € 29,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R59151132
ab € 30,49*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54086132
ab € 28,31*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52306132
ab € 24,48*
Ähnlich
FHL easy
850148
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.