Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel
Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel
Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel
Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel
Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel
Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel
Artikel-Nr.:
     1609-8043LM432
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     8043LM432
EAN/GTIN:
     4260688152767
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe e 14
led hochvolt reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe dimmbar

Vierflammiger LED Deckenstrahler mit Metall Gitterschirme Schwarz & Holzsockel

Industrial LED Deckenleuchte mit vier schwenkbaren Metall Drahtkorb Spots in Schwarz matt und Holz
Die Kombination mit Naturmaterialien ist aus modernen Wohnräumen nicht mehr wegzudenken und sorgt zudem für ein gemütliches Wohnambiente.

Die Leuchte ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden modernen Wohn- und Essbereich perfekt und kommt dort als zentrales Element besonders zur Geltung.

Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die schwenkbare Spotlampe ihre gesamte Schönheit, indem die gitterförmigen Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgen. Der 4er Spot ist also die ideale Wahl, um im Flur, Wohn-, oder Schlafzimmer einzelne Lichtakzente zu setzen. Für eine gezielte Akzentbeleuchtung, lassen sich die Spots individuell verstellen.

Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Spotstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene.

Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Bürolampe oder auch als Esszimmerleuchte. Die Gitterlampe verfügt über vier schwenkbare Spots, die für eine optimale und gezielte Innenbeleuchtung sorgen. Somit können Sie zum Lichtplaner Ihrer vier Wände werden.

Ganz gleich, welche Art von Deckenbeleuchtung Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten, Bürolampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

* Geeignet für 4 x E14 Leuchtmittel mit max. 40 Watt und wird inkl. dimmbaren 4 Watt LEDs mit jeweils 470 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenstrahler, Lichtspots, Spotlampen, Decken-Spots, Küchen-Strahler, Gitter-Lampen, mit, LED, Draht-Geflecht, für, Flur-Lampen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, aus, Holz-Fassung, 4, vier-flammig, Industrie-Design, Look, Industrial, schwenkbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,17*
€ 110,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,40*
€ 106,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,47*
€ 99,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
80243LM432
ab € 60,41*
Ähnlich
RANEX
6000.466
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.