Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbarer Deckenstrahler vierflammig, Chrom / Glas schwarz, ANTONIO MIRO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwenkbarer Deckenstrahler vierflammig, Chrom / Glas schwarz, ANTONIO MIRO
Schwenkbarer Deckenstrahler vierflammig, Chrom / Glas schwarz, ANTONIO MIRO
Schwenkbarer Deckenstrahler vierflammig, Chrom / Glas schwarz, ANTONIO MIRO
Artikel-Nr.:
     1609-6000.466
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     6000.466
EAN/GTIN:
     8711387097935
Suchbegriffe:
6000.466
Miro
Deckenstrahler
Deckenleuchte

Schwenkbarer Deckenstrahler vierflammig, Chrom / Glas schwarz, ANTONIO MIRO

Dieser stilvolle Deckenstrahler sorgt stets für die richtige Beleuchtung. Die vier Spots sind schwenkbar und lassen sich somit individuell ausrichten.
Sein hochwertiges Design sowie die attraktive Kombination aus glänzendem Chrom und Schwarz machen den Strahler zu einem schönen Wohnaccessoire.
Ganz egal, ob Sie den Deckenstrahler KYRA in Ihrem Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in Ihrer Küche oder im Flur / Dielenbereich in Szene setzen: Er kommt in jeder Umgebung perfekt zur Geltung.
Diese ANTONIO MIRO Deckenlampe ist geeignet für G9 Leuchtmittel bis max. 35 Watt. Die Leuchtmittel sind mit im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie den Strahler extern dimmen.
* Deckenstrahler KYRA
* Designer Antonio Miro
* Chrom poliert / schwarz
* schwenkbar
* 4x G9 max. 35W (inklusive)
* extern dimmbar
* 230 V
* IP20
* 245 x 150 x 245 mm
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 24,5 cm, Tiefe: 24,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / Halogen - austauschbar (4 x G9 / 35 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (2800 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20
Gewicht:
1,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
6000.474
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.