Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm
LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm
LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm
LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm
LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm
LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-80340S167
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     80340S167
EAN/GTIN:
     4260647054750
Suchbegriffe:
LED
wand-leuchte
wand-lampe
wandbeleuchtung

LED Wandstrahler mit Holzelement & Metall Spot schwenkbar, H:20,5cm

Einflammiger Wandstrahler im angesagten Retro Look mit schwenkbarem Metall Spot und Montageplatte aus Holz.

Der Stilmix aus Holz und Metall verleiht der 20,5cm hohen Wandleuchte ihren unverwechselbaren Charakter.
Der schwenkbare Wandstrahler ist aber nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als kleine Wandleuchte in einer gemütlichen Zimmerecke, als stilvolle Beleuchtung in Treppenhaus und Flur oder als Wandbeleuchtung im Wohnzimmer und Schlafzimmer: dieser Retro Strahler macht überall eine gute Figur.

Die Leuchte wird inklusive eines austauschbaren E14 Filament LED mit 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß geliefert.
Das Leuchtmittel ist über einen herkömmlichen Lichtschalter stufenweise dimmbar.
Über einmaliges Schalten schaltet sich das Leuchtmittel ein; durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Silber antik - Holz
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Tiefe: 18 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8124LM132
ab € 16,53*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80151LM007
ab € 14,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8119LM132
ab € 21,10*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4554.01LM50.8000
ab € 18,73*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM533
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.