Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung
Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung
Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung
Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung
Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung
Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-4554.01LM50.8000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4554.01LM50.8000
EAN/GTIN:
     4260618142677
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

Retro Wandstrahler Lampenschirm Beton Spot schwenkbar GU10 LED - Wandbeleuchtung

Diese zeitlose Wandleuchte aus dem Hause Wofi Leuchten überzeugt durch ihr ursprüngliches Design, im Industrie - Look. Sie ist eine schicke Design Wandlampe, die als 1-flammiger Retro Wandstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das an Kinoscheinwerfer erinnernde Design und die Optik in Beton, der 15 x 10 cm großen Wandlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie mit einem angenehmen Licht.

Der Lampenschirm des Wandspots ist aus grauem Beton gefertigt und ergänzt das Design im Industrial-Stil harmonisch.

Durch ein eingebautes Gelenke lässt sich der Spot in verschiedenen Richtungen drehen und schwenken. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Bilderleuchten; Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Wofi Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Der Wandstrahler verfügt über eine GU10 Fassungen und wird inklusive einem LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von 3 Watt und 250 Lumen in Warm weiß geliefert.

* geeignet für GU10 Leuchtmittel bis max. 35W

Auch zu finden unter: Bürobeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Beton
Farbe:
Beton - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 250 Lumen = 250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wohnzimmerlampen, Wohnraum, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Designer, Esszimmer, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, für, Flurlampen, Flurleuchten, Leuchte, Wand, Lampe, klassisch, Büro, Büroleuchten, Bürolampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,34*
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807281637
ab € 11,59*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400107
ab € 9,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400101
ab € 8,44*
Sonstiges
Globo
54341-1
ab € 15,91*
Sonstiges
Globo
5441-1
ab € 17,58*
Sonstiges
Wofi Leuchten
4026.01.64.5000
ab € 9,10*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821470205
ab € 49,79*
Sonstiges
TRIO Leuchten
871010108
ab € 12,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
273370307
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.