| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-802400180 Herst.-Nr.: 802400180 EAN/GTIN: 4017807523898 |
| |
|
| | |
| Wand- & Deckenstrahler MARLEY in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil! Perfektes und variables Licht! Die MARLEY Spots sind nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: minimalistisch! Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Der Strahler ist frei beweglich und kann je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. Ob in Esszimmer und Küche, in Flur und Diele oder im Wohnbereich: der Wand Spot ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. In Schwarz-Gold setzt die Leuchte moderne Farbakzente, wodurch Ihr Einrichtungskonzept perfekt abrundet wird. Die Leuchte hat eine Höhe von 15 cm und ist 12 cm x 12 cm groß. Der Wand- und Deckenstrahler ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Wandspots, Wandleuchten, Wandlampen, Wandlicht, Wandbeleuchtung, Deckenstrahler, Deckenspots, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, rund, runde, flache, flach, Design, modern, moderne, schlicht, für, fürs, die, Wand, Innen, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausleuchten, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, offene, Galerie, Wohnzimmerlampen, stylische, Treppenhausbeleuchtung, Treppe, Beleuchtung, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenleuchten, Loftlampen, Gold, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,43* | € 15,01* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 14,47* | € 20,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,44* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|