| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7827S803 Herst.-Nr.: 7827S803 EAN/GTIN: 4262382968675 |
| |
|
| | |
| 2er Set Außentischleuchte und Blumenvase mit Akkubetrieb, Gold Höhe 20cm Diese Akku-Außentischleuchten mit integrierter Blumenvase sind ein wahrer Hingucker auf jeder Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon. Der Leuchtenfuß der 20,5cm hohen Outdoor Tischleuchten besteht aus rostfreiem Stahl in Gold. Der röhrenförmige Lampenschirm aus gefrostetem Glas ist wasserdicht, sodass er mit Wasser befüllt - und als Vase genutzt werden kann. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese kleinen Tischleuchten sehr flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie die Lampen einfach über das mitgelieferte USB Kabel auf und genießen Sie stundenlanges Licht unabhängig vom Stromanschluss, wo immer Sie wollen. Für besondere Wohlfühlmomente können sie mit dem Drehdimmer unten am Glasschirm die Helligkeit des Lichts stufenlos regeln. Zudem können sie durch einfaches Bedienen des Schalters unter dem Leuchtenfuß die Leuchten ausschalten, und zwischen drei Lichtfarben wechseln: 1.800K, 3.000K (warmweiß) und 4.000K (neutralweiß). Ob als stimmungsvolle Beleuchtung, stilvolles Dekoelement oder praktische Blumenvase – diese außergewöhnlichen Tischleuchten erfüllen mehrere Zwecke gleichzeitig und sind ein besonderer Hingucker in Ihrem Außenbereich. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku 18650 (3,7V) je Leuchte *LED fest verbaut mit 2,5 Watt, 53 Lumen, warmweiß je Leuchte Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Gold - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Durchmesser: 13,5 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 53 Lumen = 53 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (1800 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,472 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vase 20cm hoch, blumenvase, tisch-lampen, tischleuchten, outdoor, für, draußen, ohne, kabel-los, strom-anschluss, akku, schutzklasse, ip44, klein-e, gold, garten-beleuchtung, terrasse-nlampen, ausgefallen-e, usb, aufladbar, dimmbar, außenleuchten, außenbeleuchtung, deko-licht, deko-beleuchtung |
| | |
| |