| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7813S750 Herst.-Nr.: 7813S750 EAN/GTIN: 4262382968248 |
| |
|
| | |
| 2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Schwarz, Höhe 35cm Entdecken Sie die perfekte Ergänzung für Ihre Outdoor-Oase - die USB-wiederaufladbare Tischleuchten! Egal ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten, diese mobilen Leuchten werden Ihre Outdoor-Umgebung mit stilvollem Licht erhellen und eine warme, einladende Atmosphäre schaffen. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese 35cm hohe Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie sie einfach über das mitgelieferte Kabel auf und genießen Sie stundenlanges Licht ohne störende Kabel. Kein Bedarf an Steckdosen in der Nähe - die Freiheit, Ihren Lieblingsplatz im Freien zu beleuchten, wie Sie es möchten. Mit der stufenlosen Dimmfunktion haben Sie die volle Kontrolle über die Helligkeit der Leuchten. Sie können über den Touch Schalter die Helligkeit von 2700 bis 3000 Kelvin frei bestimmen. Die Schutzklasse IP54 gewährleistet Ihnen eine zuverlässige Nutzung der Tischleuchte im Freien und ermöglicht es Ihnen, Ihre Außenbereiche mit stilvollem und funktionalem Licht zu beleuchten! *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) je Leuchte *LED fest verbaut mit 2,2 Watt, 180 Lumen, warmweiß je Leuchte Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 180 Lumen = 180 Lumen | Lichtfarbe: | 2700 - 3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strom-anschluss, led, tischleuchte, kabel-los, akku, outdoor, touch, usb, aufladbar-e, terrassenlampen, außenleuchten, außen-lampen, schwarz-e, garten-beleuchtung, tisch, balkon-lampe, gartenlampen, gartenleuchten, fensterbank |
| | |
| |