Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7656-300-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7656-300-2
EAN/GTIN:
     4260380828380
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA grau, GU10, Höhe 19,5 cm, IP44

Die grauen Aluminium-Wandleuchten bestechen durch Ihre schlichte Eleganz.

Mit diesem 2er-Set Wandleuchten aus dem Hause Konstsmide können Sie durch die Up-/Down Lichtstrahlbündelung tolle Akzente setzen, wo immer Sie diese wünschen.
Ob im Eingangsbereich, der Einfahrt, auf der Terrasse oder auch im Treppenhaus, da die Leuchte mit einer GU10-Fassung versehen ist, können Sie auf die Lichtausbeute selbst bestimmen.

Jede Wandleuchte ist IP44 geschützt und daher sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandleuchten mit doppeltem Lichtkegel 7656-300
* Material: grau lackiertes Aluminium, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 7,5 x 13 x 19,5 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Grau aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 19,5 cm, Breite: 7,5 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,595 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, 7656-300, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Uplight, Downlight, Up-Down-Light, Lichtstrahlbündelung, Lichtkegel, Terrassenlicht, Terrassenbeleuchtung, Wegeleuchte, Einfahrtbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Hauseingang, Außenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,28*
€ 69,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7571-300
ab € 16,38*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7655-300
ab € 32,82*
Ähnlich
Konstsmide
7656-300
ab € 22,15*
Ähnlich
Konstsmide
7571-300-2
ab € 42,70*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300-2
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.