Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7571-300-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7571-300-2
EAN/GTIN:
     4260380828366
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchten MODENA grau, GU10, Höhe 17 cm, IP44

Schlichte Eleganz bieten diese graue Aluminium-Wandleuchten im 2er-Set aus dem Hause Konstsmide.

Lassen Sie Ihre Wand Dank der Up-/Down Lichtbündelung erstrahlen und setzten Sie tolle Akzente wo immer Sie diese wünschen.

Jede Wandleuchte ist IP44 geschützt und daher sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandleuchten mit doppeltem Lichtkegel 7571-300
* Material: grau lackiertes Aluminium, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 6 x 9 x 17 cm
* IP44
* Bohrlochabstand 5,5 cm
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Grau aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, gu 10 aussenwandleuchten, 7571-300, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7571-300
ab € 16,37*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300
ab € 16,92*
Ähnlich
Konstsmide
7655-300
ab € 32,84*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300-2
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.