Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET moderne Außenwandleuchten aus Edelstahl und Acrylglas, Höhe 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET moderne Außenwandleuchten aus Edelstahl und Acrylglas, Höhe 25cm
2er SET moderne Außenwandleuchten aus Edelstahl und Acrylglas, Höhe 25cm
2er Set Außenwandleuchte TRENTO
Außenwandleuchte TRENTO Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7565-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7565-000-2
EAN/GTIN:
     4260449586558
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er SET moderne Außenwandleuchten aus Edelstahl und Acrylglas, Höhe 25cm

Die modernen Außenwandleuchten im praktischen 2er SET überzeugen durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr modernes Design.

Die 25cm hohen Wandlaternen sind aus Edelstahl und klarem Acrylglas gefertigt und sorgen für zuverlässige Außenbeleuchtung an Hauswänden und Fassaden.
Durch die Schutzklasse IP23 sind die Leuchten gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt.

Ausgestattet mit einer E27 Fassung sind die Außenleuchten für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.
(Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 70 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
0,85 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, außen-wandleuchten, außen-wandlampen, außen-leuchten, außenlampen, außen-beleuchtung, haus-wand, fassadenbeleuchtung, fassadenlampe-n, balkonlampe-n, terrassenlampe-n, terrasse, außenlicht, haus-beleuchtung, hauseingang, edelstahl, wand-laterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,88*
€ 142,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,37*
€ 130,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,27*
€ 113,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
660-320-2
ab € 415,66*
Ähnlich
Konstsmide
7326-000-2
ab € 89,91*
Ähnlich
Konstsmide
7300-320-2
ab € 117,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.