Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7519-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7519-320
EAN/GTIN:
     7318307519327
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44

Wunderschöne Up/Down Wandleuchte aus dem Hause Konstsmide.

Eine Wandleuchte welche sich durch ihr ausdrucksvolles Design fast jedem Bereich anpasst. Ob im Außenbereich an Hauseingang, der Terrasse oder im Innenbereich im Treppenhaus oder Wohnraum.

Beleuchten Sie Ihre Wand oder das Treppenhaus mit der up/down Lichtbündelung und erhalten Sie einen schönen Effekt und tolle Beleuchtung.

Dank IP44 ist die Wandleuchte sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* Wandleuchte mit doppeltem Lichtkegel 7519-320
* Material: galvanisierter Stahl, klares Acrylglas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 13 x 11,5 x 35 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Eingangsbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Hauswandbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Treppenbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet für den Outdoor-Bereich
* Die Wandleuchte ist geeignet für die Indoor-Bereich
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Acryl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, 7519-320, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,44*
Ähnlich
Konstsmide
7518-320
ab € 35,76*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320
ab € 30,45*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,61*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320
ab € 17,49*
Ähnlich
Konstsmide
7655-320
ab € 42,75*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320-2
ab € 96,91*
Ähnlich
Konstsmide
7518-320-2
ab € 70,61*
Ähnlich
Konstsmide
7519-320-2
ab € 113,56*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320-2
ab € 92,59*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320-2
ab € 45,72*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320-2
ab € 76,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.